CALDWELL Λαβές σκυροδέματος και λαβίδες

Κατάλληλο για ανύψωση ξηρών πλακών από σκυρόδεμα, πέτρα ή μέταλλο για να αποφευχθεί το ξύσιμο ή το ξύσιμο κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής. Διαθέτει καμπύλα τακάκια για αντιολισθητικό κράτημα λείων επιφανειών & χειροκίνητο μάνδαλο για το κλείδωμα των βραχιόνων για εύκολη τοποθέτηση φορτίων. Διατίθεται σε χωρητικότητα φορτίου έως 2200 lb

Φίλτρα

CALDWELL -

Πιάσε σκυρόδεμα

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΧώρος στο ύψοςσυνολικό πλάτοςΥλικό μαξιλαριούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A172-1/4550 λίβρες13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 έως 28 13/16 "πολυουρεθάνης€2,033.86
B173-1/4550 λίβρες13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 έως 28 13/16 "Ατσάλι€2,109.62
C176-1/4550 λίβρες9 "έως 16-3 / 16"23.75 "πολυουρεθάνης€2,773.46
B173-1/21100 λίβρες13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 έως 28 13/16 "Ατσάλι€2,894.12
A172-1/21100 λίβρες13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 έως 28 13/16 "πολυουρεθάνης€3,086.32
C176-1/21100 λίβρες9 "έως 16-3 / 16"23.75 "πολυουρεθάνης€2,678.17
B173-12200 λίβρες16-11/16" to 29-1/2"32 5/8 έως 36 5/8 "Ατσάλι€3,658.07
D172-12200 λίβρες16-11/16 to 29-1/2"32 19/32 έως 36 19/32 "πολυουρεθάνης€4,415.30
C176-12200 λίβρες9-3 / 4 έως 17 "32 "πολυουρεθάνης€4,286.78
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΧώρος στο ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A71-01000 λίβρες31.3 "έως 39.58"48 3/8 έως 58 7/8 "€1,427.92
A71-11000 λίβρες29 "έως 41"41 1/8 έως 45 1/2 "€1,483.30
A71-21500 λίβρες23.5 "έως 34.9"43 5/16 έως 46 13/16 "€1,607.29
A71-31500 λίβρες28.6 "έως 41.2"36 3/8 έως 41 5/8 "€1,832.29
A71-41500 λίβρες36.8 "έως 49.8"52 13/16 έως 61 "€2,268.25
RFQ
A71-51500 λίβρες45.4 "έως 60.1"56 1/8 έως 62 5/8 "€2,672.84
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;