ARO Φίλτρα πεπιεσμένου αέρα

Τα φίλτρα πεπιεσμένου αέρα έχουν σχεδιαστεί για να αφαιρούν και να παγιδεύουν σωματίδια ρύπων, υγρασία και άλλες ακαθαρσίες για τη βελτίωση της ροής του πεπιεσμένου αέρα σε εφαρμογές που απαιτούν υψηλούς ρυθμούς ροής. Αυτά τα φίλτρα αντλίας ARO διαθέτουν βαθμολογία 5 micron και διαθέτουν πολυανθρακικά μέσα για παροχή καθαρού αέρα. Διατίθενται σε συμπαγή, βαρέως τύπου, μινιατούρες και τυπικά μεγέθη.

Φίλτρα

ARO -

Φίλτρα πεπιεσμένου αέρα FRL

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AF35231-400Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα€121.24
BF35231-410Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα€128.23
CF35121-300Φίλτρο πετρελαίου πεπιεσμένου αέρα€97.99
ΣτυλΜοντέλοΥλικό μπολΜέγεθος μπολΦίλτρο MediaΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AF35341-410Μέταλλο με Sight Gauge2.4 ουγκιάΜέταλλο197 cfm250 psi175 βαθμοί F1 / 2 "NPT€164.96
AF35351-410Μέταλλο με Sight Gauge2.4 ουγκιάΜέταλλο216 cfm250 psi175 βαθμοί F3 / 4 "NPT€247.42
AF35331-410Μέταλλο με Sight Gauge2.4 ουγκιάΜέταλλο156 cfm250 psi175 βαθμοί F3 / 8 "NPT€171.81
AF35351-400Πολυανθρακικό1.9 ουγκιάΠολυανθρακικό216 cfm150 psi125 βαθμοί F3 / 4 "NPT€220.05
AF35331-400Πολυανθρακικό1.9 ουγκιάΠολυανθρακικό156 cfm150 psi125 βαθμοί F3 / 8 "NPT€133.11
AF35341-400Πολυανθρακικό1.9 ουγκιάΠολυανθρακικό197 cfm150 psi125 βαθμοί F1 / 2 "NPT€155.83
ΣτυλΜοντέλοΥλικό μπολΜέγεθος μπολΦίλτρο MediaΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AF35121-420Μέταλλο0.4 ουγκιάΜέταλλο250 psi175 βαθμοί F€79.94
AF35121-400Πολυανθρακικό0.5 ουγκιάΠολυανθρακικό150 psi125 βαθμοί F€64.23
ΣτυλΜοντέλοΥλικό μπολΦίλτρο MediaΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AF35221-410Μέταλλο με Sight GaugeΜέταλλο250 psi175 βαθμοί F€121.73
AF35221-400ΠολυανθρακικόΠολυανθρακικό150 psi125 βαθμοί F€112.76
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΡοήΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AF35451-410288 cfm3 / 4 "NPT€338.03
AF35461-410353 cfm1 "NPT€332.39

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;