BUSSMANN Ασφάλειες κατηγορίας Η

Ασφάλειες υψηλής θερμοκρασίας, αργής ροής που είναι χρήσιμες στον ηλεκτρικό εξοπλισμό που παράγει θερμότητα κατά την κανονική λειτουργία. Διατίθεται σε παραλλαγές τερματισμού με λεπίδα μαχαιριού και κλιπ.

Φίλτρα

BUSSMANN -

Ασφάλειες NON Series Class H

ΣτυλΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΤύπος ασφάλειαςΜήκοςΤύπος τερματισμούΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AΜΗ-3-2 / 10Φυσίγγιο3.2AΚατηγορία K5 HΚανονικό χτύπημα-Συνδετήρας-€7.54
BΜΗ-8/10Φυσίγγιο800mAΚατηγορία K5 HΚανονικό χτύπημα-Συνδετήρας-€9.83
CΜΗ-500Ασφάλειες λεπίδας κασέτας500AΚατηγορία Κ5 & ΗΜεσαίο / Κανονικό πλήγμα10.38 "Λεπίδα μαχαιριού2.41 "€271.93
DΜΗ-110Ασφάλειες λεπίδας κασέτας110AΚατηγορία Κ5 & ΗΜεσαίο / Κανονικό πλήγμα7.13 "Λεπίδα μαχαιριού1.56 "€105.50
BΜΗ-1-1 / 4Ασφάλειες κασετών1.25AΚατηγορία Κ5 & ΗΜεσαίο / Κανονικό πλήγμα-Συνδετήρας-€7.54
BΜΗ-1-6 / 10Ασφάλειες κασετών1.6AΚατηγορία Κ5 & ΗΜεσαίο / Κανονικό πλήγμα-Συνδετήρας-€7.54
BUSSMANN -

Ασφάλειες NOS Series Class H

Οι ασφάλειες της σειράς Bussmann NOS, γνωστές και ως συμπληρωματικές ασφάλειες μίας χρήσης, χρησιμοποιούνται για την προστασία του εξοπλισμού από καταστάσεις υπερέντασης. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ασφάλειες, δεν μπορούν να επαναρυθμιστούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν μετά το άνοιγμα (καύση) και προορίζονται για αντικατάσταση μετά από κάθε χρήση. Αυτές οι ασφάλειες κατηγορίας H είναι ευαίσθητες σε προσωρινές υπερτάσεις ρεύματος, καθιστώντας τις ιδανικές για τοποθεσίες κυκλωμάτων ελαφρού τύπου. Διατίθενται σε παραλλαγές τερματισμού τύπου λεπίδας / κλιπ μαχαιριού και έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ονομαστική διακοπή έως και 50 kA στα 600 VAC.

ΣτυλΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΤύπος ασφάλειαςΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤύπος τερματισμούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ANOS-500Λεπίδα κασέτας500AΚατηγορία K5 HΚανονικό χτύπημα10kA10.38 "Λεπίδα μαχαιριού€534.32
ANOS-450Λεπίδα κασέτας450AΚατηγορία K5 HΚανονικό χτύπημα10kA10.38 "Λεπίδα μαχαιριού€534.32
BNOS-75Λεπίδα κασέτας75AΚατηγορία K5 HΚανονικό χτύπημα--Λεπίδα μαχαιριού€89.52
CNOS-350Ασφάλειες λεπίδας κασέτας350AΚατηγορία Κ5 & ΗΜεσαίο / Κανονικό πλήγμα10kA10.38 "Λεπίδα μαχαιριού€348.96
ANOS-600Ασφάλειες λεπίδας κασέτας600AΚατηγορία Κ5 & ΗΜεσαίο / Κανονικό πλήγμα10kA10.38 "Λεπίδα μαχαιριού€534.32
CNOS-225Ασφάλειες λεπίδας κασέτας225AΚατηγορία Κ5 & ΗΜεσαίο / Κανονικό πλήγμα10kA10.38 "Λεπίδα μαχαιριού€345.72
DNOS-9Ασφάλειες κασετών9AΚατηγορία Κ5 & ΗΜεσαίο / Κανονικό πλήγμα50kA5"Συνδετήρας€28.25

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;