MAYHEW TOOLS Κέντρο γροθιές

Διατρήσεις μαύρου οξειδίου / πυροβολισμού με μεταβλητά μεγέθη σημείων για τη σήμανση / διάτρηση μικρών και μεγάλων οπών κατά τη διάτρηση μεταλλικών επιφανειών. Προσφέρεται σε επιλογές διαμέτρου 1/4 - 5/8 ιντσών

Φίλτρα

MAYHEW TOOLS -

Κεντρικές γροθιές

Οι κεντρικές γροθιές Mayhew είναι κατάλληλες για σήμανση σημείων εκκίνησης τρυπανιών και διάτρηση μεταλλικών τεμαχίων για εφαρμογές αυτοκινήτων. Αυτές οι εξάγωνες γροθιές διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα με θερμική επεξεργασία για αντοχή σε σκληρές κρούσεις και φινίρισμα μαύρου οξειδίου/εκτόξευσης για υψηλή αντοχή στην τριβή. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις κεντρικές γροθιές, διαθέσιμες σε μήκη 4, 4.5, 5, 6 & 6.25 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςφινίρισμαΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A740031 / 2 "Πυροβολισμός6"€10.53
B240001 / 4 "Μαύρο Οξείδιο4"€7.76
C240023 / 8 "Μαύρο Οξείδιο5"€8.99
D740023 / 8 "Πυροβολισμός5"€8.35
E243013 / 8 "Μαύρο Οξείδιο4"€9.06
F740045 / 8 "Πυροβολισμός6.25 "€14.25
G240015 / 16 "Μαύρο Οξείδιο4.5 "€8.64
MAYHEW TOOLS -

Brass Drift Punch Set, 5τμχ

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
67003CV4QCW€128.70
MAYHEW TOOLS -

Center Punch Steel 4-1 / 2 Inch Μήκος 5/32 Inch Tip

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
74001AH8CVA€7.65

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;