ALBION Βραχίονες και Κλειδαριές

Κλειδαριές δαπέδου με πλάκα και πάνω για να αποτρέπεται η μετατόπιση ή ο ερπυσμός του φορητού εξοπλισμού όταν διατηρείται στη θέση κλειδώματος. Διατίθεται σε συνολικά ύψη έως 11.5 ίντσες και διάμετρο μπουλονιού 3/8 & 1/2 ίντσες

Φίλτρα

ALBION -

Κλειδαριές δαπέδου

Οι κλειδαριές δαπέδου Albion έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την κύλιση καροτσιών, φορτηγών πλατφόρμας, πάγκων εργασίας και άλλου παρόμοιου φορητού εξοπλισμού κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση. Αυτές οι κλειδαριές βαρέως τύπου διαθέτουν εργονομικά σχεδιασμένα εκτεταμένα πεντάλ ποδιών. χυτά καουτσούκ, αντιολισθητικά φρένα ελατήρια υψηλής συμπίεσης και χαλύβδινες κορυφές. Μπορούν να ενεργοποιηθούν εφαρμόζοντας ελαφρά πίεση στο πεντάλ του ποδιού και απελευθερώνονται πιέζοντας μία από τις διπλές ανασυρόμενες πλάκες. Έρχονται με ανθεκτική στη διάβρωση πλάκα ψευδαργύρου για τοποθέτηση και συνιστώνται για χρήση μόνο σε επίπεδες επιφάνειες.

ΣτυλΜοντέλοΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΣτήριγμα Bolt Dia.Τοποθέτηση Τύποςσυνολικό ύψοςΠάχος ΠλάκαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A16LF0880G-3 / 8 "Κορυφαία πλάκα--€102.93
B16LF0580-----€66.52
C16LF0480-----€66.52
D11LF08802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Πλάκα9.875 "1 / 8 "€36.58
A16LF0480G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Κορυφαία πλάκα6.375 "3 / 16 "€104.34
A16LF0580G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Κορυφαία πλάκα7.25 "5 / 16 "€114.84
A16LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Κορυφαία πλάκα8"5 / 16 "€107.45
A71LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Κορυφαία πλάκα8.25 "1 / 4 "€104.90
D11LF04802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Πλάκα6"3 / 8 "€36.58
A71LF0880G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Κορυφαία πλάκα10.875 "1 / 4 "€110.63
D11LF05802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Πλάκα6.875 "1 / 8 "€36.58
A90LF0680G3-3/8" x 5-1/4"1 / 2 "Κορυφαία πλάκα9"1 / 4 "€172.03

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;