Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION 11LF0480 Κλειδαριά δαπέδου για ροδάκια 4 ιντσών | AA7ZFM 16V371

ALBION 11LF0480 Κλειδαριά δαπέδου για τροχούς 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7ZFM Μοντέλο: 11LF0480Cross Ref: 16V371
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
€27.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδαριά δαπέδου
Απόσταση οπών μπουλονιού2-5/8 x 3-5/8 με εγκοπή σε 3 x 3 In.
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-5/8" x 3-5/8"
Τύπος κλειδώματοςΠεντάλ ποδιού
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Ύψος συναρμολόγησης5-5 / 8 ίντσες
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
συνολικό ύψος6"
Συνολικό μέγεθος4 x 4-1 / 2 "
Πάχος Πλάκας3 / 8 "
Ανασυρμένο ύψος4-7 / 8 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8225
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Πάχος πλάκας στήριξης (In.) (1/4)
    • Χρησιμοποιήστε w / Caster Size (In.) (4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΣτήριγμα Bolt Dia.Τοποθέτηση Τύποςσυνολικό ύψοςΠάχος ΠλάκαςΤιμή
Κλείδωμα δαπέδου ALBION 11LF0580 για τροχίσκο 5 ιντσών | AA7ZFN 16V372 11LF05802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Πλάκα6.875 "1 / 8 "€27.65
Κλείδωμα δαπέδου ALBION 11LF0880 για τροχίσκο 8 ιντσών AA7ZFQ 16V374 11LF08802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Πλάκα9.875 "1 / 8 "€27.65
ALBION 16LF0480G Χρήση κλειδαριάς δαπέδου με τροχίσκο 4 ιντσών | AE6WXY 5VP58 16LF0480G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Κορυφαία πλάκα6.375 "3 / 16 "€78.88
ALBION 16LF0580G Χρήση κλειδαριάς δαπέδου με τροχίσκο 5 ιντσών | AE6WXZ 5VP59 16LF0580G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Κορυφαία πλάκα7.25 "5 / 16 "€86.82
ALBION 16LF0680G Χρήση κλειδαριάς δαπέδου με 6 ιντσών Caster | AE6WYA 5VP60 16LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Κορυφαία πλάκα8"5 / 16 "€81.23
ALBION 16LF0880G Χρήση κλειδαριάς δαπέδου με τροχίσκο 8 ιντσών | AE6WYB 5VP61 16LF0880G-3 / 8 "Κορυφαία πλάκα--€77.81
ALBION 71LF0680G Χρήση κλειδαριάς δαπέδου με τροχίσκο 6 ιντσών | AE6XBU 5VR15 71LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Κορυφαία πλάκα8.25 "1 / 4 "€79.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION 11LF0480 Κλειδαριά δαπέδου για τροχούς 4 ιντσών
€27.65 /μονάδα