Παρακολούθηση κάμερας και κυλίνδρους παρακολούθησης

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Δυναμική χωρητικότητα φορτίουRoller Dia.Πλάτος κυλίνδρουΧωρητικότητα στατικού φορτίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APYR-2-1 / 20.75 "11,000 λίβρες2.5 "1.5 "7630 λίβρες€197.79
APYR-3-1 / 41"14,300 λίβρες3.25 "1.75 "20,000 λίβρες€361.96
APYR-31"14,300 λίβρες3"1.75 "20,000 λίβρες€218.01
APYR-41.25 "17,600 λίβρες4"2.25 "27,200 λίβρες€443.82
APYR-51.75 "33,300 λίβρες5"2.75 "51,900 λίβρες€927.69
APYR-3-1 / 21.125 "17,600 λίβρες3.5 "2"27,200 λίβρες€397.48
APYR-62.25 "35,800 λίβρες6"3.25 "56,400 λίβρες€1,014.94
APYR-72.75 "42,400 λίβρες7"3.75 "79,800 λίβρες€2,066.77
APYR-83.255 "83,700 λίβρες8"4.25 "159,800 λίβρες€1,962.63
ΣτυλΜοντέλονήμα ΜήκοςΤύπος ρουλεμάνΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςRoller Dia.Πλάτος κυλίνδρουΧωρητικότητα στατικού φορτίουΣτάντ Ντι.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AVCR-2-Ε0.625 "Μπάλα1350 λίβρες1 / 2-202"0.843 "600 λίβρες0.5 "€249.76
AVCR-2-1 / 2-Ε0.875 "Μπάλα2760 λίβρες3 / 4-162.5 "1.312 "1100 λίβρες0.75 "€265.35
AVCR-4-1 / 2-Ε1.75 "Κωνικό κύλινδρο14,300 λίβρες134.5 "2"16,000 λίβρες1.25 "€525.79
AVCR-3-1 / 2-Ε1.125 "Μπάλα3490 λίβρες7 / 8-143.5 "1.687 "2000 λίβρες0.875 "€288.12
SMITH BEARING -

Εκκεντρική πρίζα Cam Follower Eccentric Stud

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
CR-1-7/8-XBEAA6FWT€119.99
BISHOP-WISECARVER -

Οδηγός υψηλής θερμοκρασίας Μέγεθος τροχού 0

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
W0SS227AE2NUK€119.10
INA -

Yoke Track Roller Size 47 Οπή 17 mm

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
LR203-2RSRAJ2HJQ€96.52
12

Παρακολούθηση κάμερας και κυλίνδρους παρακολούθησης

Οι οπαδοί των καμερών έχουν σχεδιαστεί για να ακολουθούν προφίλ προφίλ λοβού για μεταφορά περιστροφικής κίνησης σε γραμμική κίνηση και είναι ιδανικά για εφαρμογές που εμφανίζουν ακτινικά φορτία. Για τον χειρισμό ακραίων ακτινωτών και αξονικών φορτίων, προσφέρουμε επίσης Smith-Trax Series βαρέως τύπου τροχούς με εσωτερικά ρουλεμάν με κωνικούς κυλίνδρους ή ρουλεμάν βαθιάς αυλάκωσης. Raptor Supplies προσφέρει μια ευρεία γκάμα οπαδών cam και κυλίνδρων κομματιών από μάρκες όπως 80/20, Επίσκοπος-Wisecarver, ΙΝΑ και ο Smith Bearing. Smith Bearing Οι οπαδοί των cam είναι καταχωρημένοι κατά ISO 9001 & AS 9100 και διατίθενται σε παραλλαγές από κράμα χάλυβα, άνθρακα και ανοξείδωτο χάλυβα. Αυτά τα ακόλουθα κάμερα είναι ιδανικά για εφαρμογές με υψηλά φορτία λειτουργίας ή / και βαριές κρούσεις όπου η εκτροπή πρέπει να είναι ελάχιστη. Τροχοί οδήγησης από Επίσκοπος-Wisecarver παρέχουν χαμηλή τριβή και αθόρυβη κίνηση σε ακραίες συνθήκες. Αυτοί οι τροχοί έχουν σχεδιαστεί με μια οπή για εύκολη τοποθέτηση σε δακτυλίους ή ημερολόγια και γωνιακή διάταξη ρουλεμάν επαφής διπλής σειράς για την υποστήριξη αξονικών φορτίων και στις δύο κατευθύνσεις.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;