Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH BEARING VCR-3-1 / 2-E Track Roller V-groove Εκκεντρικό 3-1 / 2 In | AA7DQC 15U634

SMITH BEARING VCR-3-1 / 2-E Track Roller V-groove Εκκεντρικό 3-1 / 2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7DQC Μοντέλο: VCR-3-1/2-ECross Ref: 15U634
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
€288.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν τροχιάς
Συμμόρφωση εταιρείαςΑΒΜΑ
Φορτίο υλικόΚράμα χάλυβα
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου3490 λίβρες
Αριθμός ρουλεμάνΕνιαία γραμμή
Roller Dia.3.5 "
Υλικό κυλίνδρωνΚράμα χάλυβα
Τύπος κυλίνδρουV-Groove, Εκκεντρικό
Πλάτος κυλίνδρου1.687 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου2000 λίβρες
Στάντ Ντι.0.875 "
Μήκος στηρίγματος2"
Υλικό StudΚράμα χάλυβα
νήμα Μήκος1.125 "
Μέγεθος νήματος7 / 8-14
ΧαρακτηριστικάΚουμπί κολάρου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.54
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8482105060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΤύπος ρουλεμάνΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςRoller Dia.Πλάτος κυλίνδρουΧωρητικότητα στατικού φορτίουΣτάντ Ντι.Τιμή
SMITH BEARING VCR-2-E Track Roller V-groove Εκκεντρικό 2 In | AA7DQA 15U632 VCR-2-Ε0.625 "Μπάλα1350 λίβρες1 / 2-202"0.843 "600 λίβρες0.5 "€249.76
SMITH BEARING VCR-2-1 / 2-E Track Roller V-groove Εκκεντρικό 2-1 / 2 In | AA7DQB 15U633 VCR-2-1 / 2-Ε0.875 "Μπάλα2760 λίβρες3 / 4-162.5 "1.312 "1100 λίβρες0.75 "€265.35
SMITH BEARING VCR-4-1 / 2-E Track Roller V-groove Εκκεντρικό 4-1 / 2 In | AA7DQD 15U635 VCR-4-1 / 2-Ε1.75 "Κωνικό κύλινδρο14,300 λίβρες134.5 "2"16,000 λίβρες1.25 "€525.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH BEARING VCR-3-1 / 2-E Track Roller V-groove Εκκεντρικό 3-1 / 2 In
€288.12 /μονάδα