Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH BEARING PYR-2-1/2 Διάμετρος οπής ζυγού κυλίνδρου τροχιάς 3/4 In | AA7DNB 15U586

SMITH BEARING PYR-2-1/2 Διάμετρος οπής ζυγού κυλίνδρου τροχιάς 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7DNB Μοντέλο: PYR-2-1/2Cross Ref: 15U586
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
€197.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν τροχιάς
Συμμόρφωση εταιρείαςΑΒΜΑ
Φορτίο υλικόΚράμα χάλυβα
Τύπος ρουλεμάνΚωνικό κύλινδρο
Μπόρε Ντιά.0.75 "
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου11,000 λίβρες
Αριθμός ρουλεμάνΕνιαία γραμμή
Roller Dia.2.5 "
Υλικό κυλίνδρωνΚράμα χάλυβα
Τύπος κυλίνδρουΣκέτη
Πλάτος κυλίνδρου1.5 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου7630 λίβρες
Υλικό StudΚράμα χάλυβα
ΧαρακτηριστικάΖυγός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.73
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8482105060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Δυναμική χωρητικότητα φορτίουRoller Dia.Πλάτος κυλίνδρουΧωρητικότητα στατικού φορτίουΤιμή
SMITH BEARING PYR-3 Τροχός κυλίνδρου Διάμετρος οπής ζυγού 1 In | AA7DNC 15U587 PYR-31"14,300 λίβρες3"1.75 "20,000 λίβρες€218.01
SMITH BEARING PYR-3-1/4 Διάμετρος οπής ζυγού κυλίνδρου τροχιάς 1 In | AA7DND 15U588 PYR-3-1 / 41"14,300 λίβρες3.25 "1.75 "20,000 λίβρες€361.96
SMITH BEARING PYR-3-1 / 2 Roller Track Yoke Bore Διάμετρος 1-1 / 8 In | AA7DNE 15U589 PYR-3-1 / 21.125 "17,600 λίβρες3.5 "2"27,200 λίβρες€397.48
SMITH BEARING PYR-4 Διάμετρος οπής ζυγού κυλίνδρου τροχιάς 1-1/4 In | AA7DNF 15U590 PYR-41.25 "17,600 λίβρες4"2.25 "27,200 λίβρες€443.82
SMITH BEARING PYR-5 Τροχός κυλίνδρου Διάμετρος οπής ζυγού 1-3 / 4 In | AA7DNG 15U591 PYR-51.75 "33,300 λίβρες5"2.75 "51,900 λίβρες€927.69
SMITH BEARING PYR-6 Τροχός κυλίνδρου Διάμετρος οπής ζυγού 2-1 / 4 In | AA7DNH 15U592 PYR-62.25 "35,800 λίβρες6"3.25 "56,400 λίβρες€1,014.94
SMITH BEARING PYR-7 Τροχός κυλίνδρου Διάμετρος οπής ζυγού 2-3 / 4 In | AA7DNJ 15U593 PYR-72.75 "42,400 λίβρες7"3.75 "79,800 λίβρες€2,066.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH BEARING PYR-2-1/2 Διάμετρος οπής ζυγού κυλίνδρου τροχιάς 3/4 ίντσες
€197.79 /μονάδα