TSUBAKI Συστήματα μεταφοράς σωλήνων καλωδίων

Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητα και μειώστε το κόστος χρησιμοποιώντας συσκευές προστασίας που καθοδηγούν και υποστηρίζουν αξιόπιστα καλώδια / εύκαμπτους σωλήνες που βρίσκονται μέσα σε εργαλειομηχανές και άλλα βιομηχανικά μηχανήματα. Προστατέψτε τα από βρωμιά, συντρίμμια και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες

Φίλτρα

TSUBAKI -

Μπουλόνια σφιγκτήρα 3D

ΣτυλΜοντέλοΕξωτερικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A60661-Σετ0.394 "/ 10 mm€21.76
B60660-Σετ0.709 "/ 18 mm€21.76
TSUBAKI -

Μεταφορείς καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων

ΣτυλΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΎψος κοιλότηταςΠλάτος κοιλότηταςΎψοςΣύνδεσμος για σύνδεση βήμαΑριθμός συνδέσμωνΕξωτερικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AR040-080-1 μέτρο3.15 "/ 80 mm0.39 "/ 10 mm1.06 "/ 27 mm1.57 "/ 40 mm0.85 "/ 21.5 mm471.57 "/ 40 mm€123.11
AR056-115-1 μέτρο4.53 "/ 115 mm0.55 "/ 14 mm1.54 "/ 0.39 mm2.2 "/ 56 mm1.26 "/ 32 mm312.2 "/ 56 mm€138.85
BR075-145-1 μέτρο5.71 "/ 145 mm0.87 "/ 22 mm2.05 "/ 52 mm2.95 "/ 75 mm1.57 "/ 40 mm252.95 "/ 75 mm€160.34
BR085-175-1 μέτρο6.89 "/ 175 mm0.94 "/ 24 mm2.13 "/ 54 mm3.35 "/ 85 mm1.57 "/ 40 mm253.35 "/ 85 mm€197.70
CR100-195-1 μέτρο7.68 "/ 195 mm1.22 "/ 31 mm2.52 "/ 64 mm3.94 "/ 100 mm1.57 "/ 40 mm253.94 "/ 100 mm€229.23
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΕξωτερικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A60581-20006.5ft.0.16 "/ 4 mm€33.13
A60583-20006.5ft.0.07 "/ 1.8 mm€21.76
A60580-20006.5ft.0.1 "/ 2.5 mm€24.48
A60583-500016ft.0.07 "/ 1.8 mm€52.01
A60580-500016ft.0.1 "/ 2.5 mm€59.00
TSUBAKI -

Μπουλόνια σφιγκτήρα Robotrax 3d για AD8XJP AD8XJQ

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
60560-SetAD8XKA€21.76
TSUBAKI -

Wire 3d Round W0.16in L16 πόδια

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
60581-5000AD8XJY€80.85

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;