KNIPEX Εργαλεία πτύχωσης καλωδίων και καλωδίων

Ψηφιακές / μονωμένες πτυχώσεις ιδανικές για σύνδεση ομοαξονικών καλωδίων ή συνδέσμων σήματος παραμορφώνοντας τα μεταλλικά εξαρτήματα. Εμφανίζει υψηλή αντοχή σε θερμικούς κραδασμούς και δονήσεις λόγω της ελαστικότητας των μετάλλων. Διατίθεται σε παραλλαγές λαβής, αντιολισθητική και αντιολισθητική πλαστική λαβή

Φίλτρα

KNIPEX -

Μόνωση Crimper

ΣτυλΜοντέλοΡυθμιζόμενες τιράντεςΧωρητικότηταΤύπος λαβήςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A97 52 09-7 έως 3 AWGΑθόρυβη λειτουργίαΜόνωση Crimper10 "€369.26
B97 53 04Αυτόματο28 έως 7 AWGΑθόρυβη λειτουργίαΜόνωση Crimper10 "€511.72
C97 53 14Αυτόματο28 έως 10 AWGΑθόρυβη λειτουργίαΜόνωση Crimper10 "€478.16
D97 53 09Αυτόματο5 έως 28 AWGΑθόρυβη λειτουργίαΜόνωση Crimper7.5 "€512.22
E97 53 08Αυτόματο28 έως 7 AWGΑθόρυβη λειτουργίαΜόνωση Crimper7.5 "€471.62
F97 50 01Χειροκίνητο0.4 στο 1.1 mmΒυθισμένοΜόνωση Crimper6.125 "€111.56
G97 68 145 AΧειροκίνητο23 έως 13 AWGΜαξιλαροθήκηΣγουρώνων5.75 "€80.78
H97 61 145 AΧειροκίνητο23 έως 13 AWGΜαξιλαροθήκηΣγουρώνων5.75 "€74.52
I97 43 200Χειροκίνητο-Αθόρυβη λειτουργίαΜόνωση Crimper8"€438.28
J97 81 180Χειροκίνητο20 έως 10 AWGΒυθισμένοΜόνωση Crimper7.25 "€115.99
K97 72 180Χειροκίνητο23 έως 5 AWGΑθόρυβη λειτουργίαΜόνωση Crimper7.25 "€112.23
L97 71 180Χειροκίνητο23 έως 5 AWGΒυθισμένοΜόνωση Crimper7.25 "€108.05
M97 62 145 AΧειροκίνητο23 έως 13 AWGΑθόρυβη λειτουργίαΜόνωση Crimper5.75 "€64.86
N97 54 24Χειροκίνητο32 έως 20 AWGΑθόρυβη λειτουργίαΜόνωση Crimper7.5 "€765.63
O97 21 215Χειροκίνητο10 έως 18 AWG, βίδες κοπής από χαλκό και ορείχαλκο 2.6/3.0/3.5/4.0/5.0 mmΒυθισμένοΜόνωση Crimper9.25 "€64.31
P97 52 64Χειροκίνητο28 έως 13 AWGΑθόρυβη λειτουργίαΜόνωση Crimper7.25 "€1,462.85
Q97 52 36Χειροκίνητο20 έως 10 AWGΑθόρυβη λειτουργίαΜόνωση Crimper8.75 "€344.06
R97 51 10ΧειροκίνητοRJ11/12 (6-Poles) 9.65 mm, RJ45 (8-Poles) 11.68 mmΑθόρυβη λειτουργίαΜόνωση Crimper7.5 "€119.91
S97 51 12ΧειροκίνητοRJ10 (4-Poles) 7.65 mm, RJ11/12 (6-Poles) 9.65 mm, RJ45 (8-Poles) 11.68 mmΑθόρυβη λειτουργίαΜόνωση Crimper10 "€409.33
T97 52 04Χειροκίνητο27 έως 13 AWGΑντιολισθητικό πλαστικόΜόνωση Crimper10 "€495.68
U97 52 05Χειροκίνητο20 έως 10 AWGΑντιολισθητικό πλαστικόΜόνωση Crimper10 "€438.82
T97 52 06Χειροκίνητο20 έως 10 AWGΑντιολισθητικό πλαστικόΜόνωση Crimper10 "€401.45
V97 52 08Χειροκίνητο23 έως 10 AWGΑντιολισθητικό πλαστικόΜόνωση Crimper10 "€421.05
T97 52 10ΧειροκίνητοRG58, RG59/62/71/223Αντιολισθητικό πλαστικόΜόνωση Crimper10 "€460.19
W97 52 13Χειροκίνητο20 έως 7 AWGΑντιολισθητικό πλαστικόΜόνωση Crimper10 "€412.37
KNIPEX -

Ψηφιακό Crimper

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A97 52 65 ΓΔ25 έως 10 AWG€2,456.44
B97 52 63 ΓΔ28 έως 13 AWG€2,173.04

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;