Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KNIPEX 97 61 145 A Insulated Crimper 23-13 AWG 5-3/4 Inch Length | AG9RGM 21XK02

KNIPEX 97 61 145 A Insolated Crimper 23-13 AWG Μήκος 5-3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9RGM Μοντέλο: 97 61 145 ACross Ref: 21XK02
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
€74.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣγουρώνων
Ρυθμιζόμενες τιράντεςΧειροκίνητο
Χωρητικότητα23 έως 13 AWG
ΚόβειΟχι
Τύπος λαβήςΜαξιλαροθήκη
Μέγιστη. Δυναμική δύναμηΔεν έχει αξιολογηθεί
Συνολικό μήκος5.75 "
Πρωτογενής εφαρμογήΗλεκτρικά καλώδια και καλώδια
Αντικατάσταση κωδικού DieΚανένας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1361
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Μόνωση / Μη μονωμένη: Μη μονωμένη
    • Λωρίδες: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμιζόμενες τιράντεςΧωρητικότηταΤύπος λαβήςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
KNIPEX 97 21 215 Μόνωση Crimper 10-18 Awg 9-1 / 4 Inch Μήκος | AA2MWC 10U154 97 21 215Χειροκίνητο10 έως 18 AWG, βίδες κοπής από χαλκό και ορείχαλκο 2.6/3.0/3.5/4.0/5.0 mmΒυθισμένοΜόνωση Crimper9.25 "€64.31
KNIPEX 97 50 01 Μόνωση Crimper 0.4-1.1mm 6-1 / 8 Inch Μήκος | AA2MWE 10U156 97 50 01Χειροκίνητο0.4 στο 1.1 mmΒυθισμένοΜόνωση Crimper6.125 "€111.56
KNIPEX 97 51 10 Μόνωση Crimper Rj11 / 12/45 7-1 / 2 Inch Μήκος | AA2MWF 10U158 97 51 10ΧειροκίνητοRJ11/12 (6-Poles) 9.65 mm, RJ45 (8-Poles) 11.68 mmΑθόρυβη λειτουργίαΜόνωση Crimper7.5 "€119.91
KNIPEX 97 51 12 Μόνωση Crimper 7.65 mm 10 ίντσες Μήκος | AA2MWG 10U159 97 51 12ΧειροκίνητοRJ10 (4-Poles) 7.65 mm, RJ11/12 (6-Poles) 9.65 mm, RJ45 (8-Poles) 11.68 mmΑθόρυβη λειτουργίαΜόνωση Crimper10 "€409.33
KNIPEX 97 52 04 Μόνωση Crimper 27-13 Awg Μήκος 10 ιντσών | AA2MWH 10U161 97 52 04Χειροκίνητο27 έως 13 AWGΑντιολισθητικό πλαστικόΜόνωση Crimper10 "€495.68
KNIPEX 97 52 05 Μόνωση Crimper 20-10 Awg 10 Inch Μήκος | AA2MWJ 10U162 97 52 05Χειροκίνητο20 έως 10 AWGΑντιολισθητικό πλαστικόΜόνωση Crimper10 "€438.82
KNIPEX 97 52 06 Μόνωση Crimper 20-10 Awg 10 ίντσες Μήκος | AA2MWK 10U163 97 52 06Χειροκίνητο20 έως 10 AWGΑντιολισθητικό πλαστικόΜόνωση Crimper10 "€401.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KNIPEX 97 61 145 A Insolated Crimper 23-13 AWG Μήκος 5-3/4 ίντσες
€74.52 /μονάδα