GROTE Βάσεις

Τα στηρίγματα και οι βραχίονες παρέχουν υποστήριξη για ράφια, έπιπλα και υποδομές. ενισχύστε τις αρθρώσεις του κοντακίου και κρατήστε τις δοκούς ανυψωμένες. Τα τηλεσκοπικά σιδεράκια στήριξης σταθεροποιούν τις δοκούς και τις δοκούς δαπέδου κατά την κατασκευή και τις επισκευές. Η σεισμική στήριξη προστατεύει την υποδομή από φυσικές καταστροφές

Φίλτρα

GROTE -

Βάσεις

ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΔιάμετροςφινίρισμαΕίδοςΜήκοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A43163-3 1 / 2 "ChromeΒραχίονας, ABS3.5 "Δείκτης εκκαθάρισης1"€6.72
B42110--ΓκρίΥποστήριγμα4"Επιφάνεια1.5 "€5.83
C43153-3"ChromeΒραχίονας, ABS3"Δείκτης εκκαθάρισης5 / 8 "€8.15
D43760--ΓκρίΒάση, πολυανθρακικό5.875 "Δείκτης εκκαθάρισης2.187 "€8.45
E42180--ΓκρίΥποστήριγμα3"Twist-On2 7 / 32 "€4.62
F93982--ΜαύρηΥποστήριγμα8"-8"€23.01
G433901 / 2 "-ΓκρίΒάση, πολυανθρακικό4.125 "Δείκτης εκκαθάρισης1 1 / 16 "€15.54
H437801 / 2 "-ΓκρίΒάση, πολυανθρακικό4 1 / 16 "Δείκτης εκκαθάρισης1 1 / 16 "€4.23
I439801 / 2 "-ChromeΒραχίονας, ABS2 57 / 64 "Δείκτης εκκαθάρισης1.5 "€13.19
J439701 / 2 "-ΓκρίΒάση, πολυανθρακικό2 57 / 64 "Δείκτης εκκαθάρισης1.5 "€10.47
K925113 / 4 "5 5 / 8 "ΓκρίΒάση, πολυανθρακικό5 9 / 16 "Σταματήστε την ουρά-€9.32
L4322327 / 32 "-ChromeΒραχίονας, ABS7 27 / 32 "Σταματήστε την ουρά3.62 "€9.92
M4337031 / 32 "-ΆσπροΒάση, πολυανθρακικό4 19 / 64 "Δείκτης εκκαθάρισης1"€8.15
N4338031 / 32 "-ΆσπροΒάση, πολυανθρακικό4 19 / 64 "Δείκτης εκκαθάρισης1 13 / 32 "€8.43
GROTE -

Αναρτημένο στην επιφάνεια

ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A42152Μαύρη€11.63
B42153Chrome€19.60
GROTE -

Κάτοχος άδειας βινυλίου

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
43411AB9FJX€15.12
GROTE -

Στήριγμα γωνίας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
43050AB9FJT€13.01
GROTE -

Κουτί στήριξης οβάλ λαμπτήρα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
43100AB9FJU€58.76
GROTE -

Ανθεκτική φλάντζα Led Theft

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
43253AB9FJV€15.11
GROTE -

Βάση στήριξης οβάλ λαμπτήρα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
43362AB9FJW€14.92
GROTE -

Βάση στήριξης χαμηλού προφίλ

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
43850ΑΒ9ΦΚΑ€5.75
GROTE -

Έγγραφο κατόχου άδειας 7 1/4l x 4 7/8w In

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
43424AC3RFN€10.91
GROTE -

Power Module Zinc 12 7/8l x 7 3/4w In

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
43655AC3RFT€47.20
GROTE -

Φλάντζα Polycarbonate 5 9/16 In

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
92512AC3RTR€9.16
GROTE -

Προστατευτικό κάλυμμα φακού

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
93610AB9UTB€10.26
GROTE -

Βάση στήριξης λαμπτήρες 4 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
43572AB9FJY€8.91
GROTE -

Βάση στήριξης επιφάνειας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
43690AB9FJZ€7.42

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;