TRIPP LITE Τροφοδοτικά μονής εξόδου DC πάγκου

Τροφοδοτικά συνεχούς ρεύματος της σειράς PR που χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή τυπικής ισχύος 120 VAC, 60 Hz σε ρυθμιζόμενη ισχύ 13.8 VDC. Παρέχετε ρύθμιση τάσης εντός + / -0.5 V διατηρώντας παράλληλα την τάση εξόδου στο 0 - 95 τοις εκατό του πλήρους φορτίου. Κατάλληλο για χρήση με ευαίσθητους δέκτες επικοινωνίας

Φίλτρα

TRIPP LITE -

DC Τροφοδοτικά

ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤάση ΕισόδουΡεύμα εξόδουΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APR3UL7"5.5 "1200 έως 3 Amps3.5 "€157.57
BPR 77.5 "3.75 "120 VAC7 Amps6.5 "€143.81
BPR 127.75 "4.5 "120 VAC9.5 Amps6.75 "€220.24
BPR 2510.25 "6.75 "120 VAC20 Amps6.75 "€434.32
BPR 4011.5 "6.75 "120 VAC32 Amps10.5 "€616.93
CPR 6011.5 "6.75 "120 VAC48 Amps10.5 "€804.33
TRIPP LITE -

Τροφοδοτικό Dc, 13.8V, 50 A, 120VAC

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
PR50CU6XWG€632.02

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;