DAYTON Φυσητήρες καμπύλης ιμάντα Fwd W / Drive Pkg

Οι φυσητήρες καμπύλης κίνησης με ιμάντα Dayton διαθέτουν δυναμικά ζυγοσταθμισμένους τροχούς και προλιπασμένα, σφραγισμένα ρουλεμάν με ελαστικά μονωτικά για ανθεκτικότητα και συνεχή χρήση. Χρησιμοποιούνται ευρέως σε μονάδες κλιματισμού & fan coil, συμπυκνωτές εξάτμισης και πύργους ψύξης.

Φίλτρα

DAYTON -

Διπλοί ανεμιστήρες κίνησης ζώνης πλήρους και 3/4 πλάτους προς τα εμπρός

Οι φυσητήρες με ιμάντα κίνησης προς τα εμπρός καμπύλης Dayton έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές εξαερισμού και εξάτμισης σε σχολεία, γραφεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, εστιατόρια και άλλες εγκαταστάσεις. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ρουλεμάν με σφαιρίδια/μανίκια, εξοπλισμένα με στεγανοποιήσεις για να συγκρατούν τη λίπανση και να κρατούν μακριά τη σκόνη και την υγρασία. Είναι περαιτέρω ενσωματωμένοι με δυναμικά ισορροπημένους καμπυλωτούς τροχούς που μπορούν να επιταχύνουν τον αέρα σε υψηλή ταχύτητα ενώ περιστρέφονται με ελάχιστη ταχύτητα, παρέχοντας έτσι μια αθόρυβη λειτουργία. Αυτές οι μονάδες είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χάλυβα για αντοχή στη σκουριά / διάβρωση και έχουν ανοιχτή κατασκευή για εύκολη τοποθέτηση & καλωδίωση στον κινητήρα. Περιλαμβάνουν επίσης λαστιχένια μονωτικά για εξαιρετική αντοχή σε κραδασμούς / κραδασμούς και έχουν τροχαλίες κινητήρα μεταβλητού βήματος, με συσκευασία κίνησης, για εύκολες ρυθμίσεις ταχύτητας. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους φυσητήρες με ιμάντα διπλής εισόδου με καμπύλη καμπύλης, που διατίθενται σε ταχύτητες κινητήρα που κυμαίνονται από 1725 έως 1760 σ.α.λ.

ΣτυλΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΤύπος ρουλεμάνΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPΕύρος CFMΎψος εκφόρτισης (σε.)Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A7J504-Μπάλα331---5600 έως 4350 @ 0.125-In SP έως 0.250-In SP11.75€2,282.24
A7ΗL94-Μπάλα1041---1565 έως 1450 @ 0.500-In SP έως 0.625-In SP6-5/16€1,006.90
A7J408-Μπάλα897---1300 έως 1200 @ 0.375-In SP έως 0.500-In SP6-5/16€1,070.23
A7ΗL79-Μπάλα690---1295 έως 870 @ 0.125-In SP έως 0.375-In SP6-5/16€878.94
A7ΗL82-Διπλή θωρακισμένη μπάλα917---1365 έως 1190 @ 0.500-In SP έως 0.625-In SP6-5/16€893.13
A7J440-Μπάλα593---2010 έως 1650 @ 0.125-In SP έως 0.250-In SP7€1,080.91
A7J441-Μπάλα795---2050 έως 1600 @ 0.500-In SP έως 0.625-In SP7€982.75
A7J442-Μπάλα795---2050 έως 1600 @ 0.500-In SP έως 0.625-In SP7€1,086.67
A7ΗL95-Διπλή θωρακισμένη μπάλα1041---1565 έως 1450 @ 0.500-In SP έως 0.625-In SP6-5/16€1,344.58
A7ΗΝ15-Διπλή θωρακισμένη μπάλα565---1600 έως 1250 @ 0.125-In SP έως 0.250-In SP7€1,024.10
A7J452-Μπάλα547---2640 έως 1980 @ 0.125-In SP έως 0.375-In SP8.375€1,123.95
A7ΗΝ29-Διπλή θωρακισμένη μπάλα534---1720 έως 1230 @ 0.125-In SP έως 0.250-In SP7€1,000.14
A7ΗΝ30-Μπάλα593---2010 έως 1650 @ 0.125-In SP έως 0.250-In SP7€939.37
A7ΗΝ55-Μπάλα455---2520 έως 2100 @ 0.125-In SP έως 0.250-In SP8.375€1,081.22
A7ΗΝ70-Μπάλα451---3920 έως 2810 @ 0.125-In SP έως 0.375-In SP9-11/16€1,456.35
A7ΗΝ71-Διπλή θωρακισμένη μπάλα451---3920 έως 2810 @ 0.125-In SP έως 0.375-In SP9-11/16€1,502.29
A7ΗΝ78-Διπλή θωρακισμένη μπάλα837-540041005400 έως 4100 @ 1.250-In SP έως 1.500-In SP9-11/16€2,199.40
A7J398-Μπάλα917---1365 έως 1190 @ 0.500-In SP έως 0.625-In SP6-5/16€995.24
A7ΗΝ58-Διπλή θωρακισμένη μπάλα535---3000 έως 2100 @ 0.125-In SP έως 0.375-In SP8.375€1,431.64
A7ΗΝ92-Μπάλα412---5400 έως 3180 @ 0.250-In SP έως 0.500-In SP11.75€1,919.47
A7J486-Μπάλα443---4340 έως 3000 @ 0.125-In SP έως 0.375-In SP9-11/16€1,492.97
A7J465-Μπάλα535---3000 έως 2100 @ 0.125-In SP έως 0.375-In SP8.375€1,223.05
A7J467-Μπάλα656---3100 έως 2400 @ 0.500-In SP έως 0.625-In SP8.375€1,279.07
A7J474-Μπάλα402---3410 έως 2790 @ 0.125-In SP έως 0.250-In SP9-11/16€1,407.58
A7J475-Μπάλα402---3410 έως 2790 @ 0.125-In SP έως 0.250-In SP9-11/16€1,511.50

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;