ATRIX INTERNATIONAL Ηλεκτρικές σκούπες σακιδίων

Ιδανικό για γρήγορο καθαρισμό δαπέδων και σκαλοπατιών, καθώς και συλλογή χώματος, περιτυλίγματος ζαχαρωτών και υπολειμμάτων τροφίμων σε εμπορικούς χώρους αναψυχής. Δυνατότητα κάλυψης 2 φορές της περιοχής σε μια ώρα, σε σύγκριση με τις τυπικές σκούπες. Διατίθεται σε μεγέθη δεξαμενής 6 και 8 qt  

Φίλτρα

Οι ηλεκτρικές σκούπες σακιδίων Atrix International είναι ιδανικές για τον γρήγορο καθαρισμό δαπέδων και σκαλοπατιών και τη συλλογή χώματος, περιτυλίγματος ζαχαρωτών και υπολειμμάτων τροφίμων σε εμπορικούς χώρους αναψυχής.
ATRIX INTERNATIONAL -

Ηλεκτρική σκούπα σακιδίων πλάτης, 230V, 1400W

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
VACBP2CE2ECF€279.03
ATRIX INTERNATIONAL -

Ηλεκτρική σκούπα σακιδίων πλάτης 6 Quart 1 Hp 12a

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
BP50-GΑΦ7ΓΥΕ€458.35
ATRIX INTERNATIONAL -

Backpack Aviation HEPA Vacuum, 106 cfm Vacuum Air Flow, 10.3 lb Wt, στάθμη ήχου 72 dB

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
VACBPAI400CN8ZQV€698.11
ATRIX INTERNATIONAL -

Ασύρματο σακίδιο πλάτης, εργονομικό, επαναφορτιζόμενη μπαταρία

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
VACBP36VCE4TPG€1,592.75
δείτε Λεπτομέρειες
ATRIX INTERNATIONAL -

Backpack HEPA Vacuum, Εργονομικό

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
VACBP1CE4TPF€270.38
δείτε Λεπτομέρειες
ATRIX INTERNATIONAL -

Ηλεκτρική σκούπα με σακίδιο μπαταρίας 71 Cfm

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
VACBP36V-GRAG6DFM-
RFQ

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για σκούπα;

  • Ξεκινήστε από την πιο εξωτερική γωνία του δωματίου.
  • Καθαρίστε σε σειρές.
  • Ξεκινήστε με τις πιο ακατάστατες περιοχές.
  • Τακτοποιημένο από πάνω προς τα κάτω.
  • Σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα προς τα πίσω και προς τα εμπρός.
  • Ανανεώστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο σας.

Πόσο διαρκούν τα φίλτρα HEPA;

6 σε 12 μήνες.

Τι μέγεθος μικρομέτρων αφαιρούν τα φίλτρα HEPA;

0.3 μικρά.

Όλα τα ακροφύσια κενού έχουν το ίδιο μέγεθος;

Το πιο δημοφιλές μέγεθος για τις ηλεκτρικές σκούπες, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων με αγωγούς και σακίδια πλάτης, είναι 32 mm. Ωστόσο, διάμετροι όπως 35 mm, 36 mm ή 38 mm είναι λιγότερο χαρακτηριστικές. Η μέτρηση της εσωτερικής διαμέτρου ενός από τα προηγούμενα εργαλεία της ηλεκτρικής σας σκούπας είναι η πιο εύκολη προσέγγιση για να προσδιορίσετε ποιο μέγεθος ταιριάζει στην ηλεκτρική σας σκούπα.

Ποια είναι η χρήση ενός ακροφυσίου σχισμής σε μια ηλεκτρική σκούπα;

Το εργαλείο σχισμής είναι ένα από τα εξαρτήματα της ηλεκτρικής σκούπας με ένα μικροσκοπικό ακροφύσιο που είναι αποτελεσματικό στον καθαρισμό περιορισμένων χώρων. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό πίσω από συσκευές όπως σόμπα ή ψυγείο και άλλες περιοχές που δεν μπορούν να φτάσουν τα χέρια σας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;