ASCO VALVES Βαλβίδες που λειτουργούν με αέρα

Χρησιμοποιήστε μοναδικό στεγανοποιητικό στέλεχος για την απομόνωση της πιλότης αέρα του πιλότου από το ρευστό της κύριας γραμμής. Χειριστείτε υγρά έως 200 βαθμούς F (92 βαθμούς C) με οποιαδήποτε θέση τοποθέτησης. Παρέχετε μακροχρόνια διαχείριση του λιπανμένου αέρα με πνευματική λειτουργία (εύρος πίεσης 30 έως 125 psi). Χαρακτηριστική κατασκευή σώματος από ορείχαλκο και παρεμβύσματα NBR

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουΜέγεθος σωλήναΔιαμόρφωση βαλβίδαςΣχεδιασμός βαλβίδωνΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AP320A0091.187 "2-15 / 16 "0.311 / 4 "Παγκόσμιος3-Way200 βαθμοί F0 psi€708.54
AP210D0092 5 / 16 "3.625 "5.53 / 4 "Κανονικά κλειστό2-Way180 βαθμοί F5 psi€887.32
AP210D0952 9 / 32 "3.5935.53 / 4 "Κανονικά κλειστό2-Way180 βαθμοί F0 psi€1,150.56
AP210C0942 9 / 32 "3.437 "3.61 / 2 "Κανονικά κλειστό2-Way180 βαθμοί F0 psi€1,049.80
AP210C0932 9 / 32 "3.437 "2.83 / 8 "Κανονικά κλειστό2-Way180 βαθμοί F0 psi€1,085.56
AP210D0042 15 / 16 "4.375 "131"Κανονικά κλειστό2-Way180 βαθμοί F5 psi€1,654.29

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;