Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASCO VALVES P320A009 Air Operated 3-Way Universal 1/4In | AD7HLM 4ELE7

ASCO VALVES P320A009 Αεροκίνητη βαλβίδα 3-οδών Universal 1/4In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7HLM Μοντέλο: P320A009Σταυρός: 4ELE7
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
€708.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα που λειτουργεί με αέρα
Εισαγωγή αέρα1/8 "FNPT
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα2-15 / 16 "
Συντελεστής όγκου0.31
Υλικό φλάντζαςNBR
Πίεση εισόδου30 έως 125 psi
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Orifice Dia.1 / 8 "
συνολικό ύψος3 11 / 32 "
Συνολικό μήκος1 9 / 16 "
συνολικό πλάτος1.187 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Υλικό καθίσματοςNBR
Διαμόρφωση βαλβίδαςΠαγκόσμιος
Σχεδιασμός βαλβίδων3-Way

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.35
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8481200060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουΜέγεθος σωλήναΔιαμόρφωση βαλβίδαςΣχεδιασμός βαλβίδωνΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςΤιμή
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ASCO P210D004 Αεροκίνητη βαλβίδα διπλής κατεύθυνσης NC 2 ίντσας FNPT | AD1HLG 7ELE4 P210D0042 15 / 16 "4.375 "131"Κανονικά κλειστό2-Way180 βαθμοί F5 psi€1,654.29
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ASCO P210C094 Αεροκίνητη βαλβίδα διπλής κατεύθυνσης NC 2/1 ίντσας FNPT | AD2HLH 7ELE4 P210C0942 9 / 32 "3.437 "3.61 / 2 "Κανονικά κλειστό2-Way180 βαθμοί F0 psi€1,049.80
ASCO VALVES P210C093 Αεροκίνητη βαλβίδα 2-way NC 3/8 ιντσών FNPT | AD7HLJ 4ELE3 P210C0932 9 / 32 "3.437 "2.83 / 8 "Κανονικά κλειστό2-Way180 βαθμοί F0 psi€1,085.56
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ASCO P210D009 Αεροκίνητη βαλβίδα διπλής κατεύθυνσης NC 2/3 ιντσών FNPT | AD4HLK 7ELE4 P210D0092 5 / 16 "3.625 "5.53 / 4 "Κανονικά κλειστό2-Way180 βαθμοί F5 psi€887.32
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ASCO P210D095 Αεροκίνητη βαλβίδα διπλής κατεύθυνσης NC 2/3 ιντσών FNPT | AD4HLL 7ELE4 P210D0952 9 / 32 "3.5935.53 / 4 "Κανονικά κλειστό2-Way180 βαθμοί F0 psi€1,150.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASCO VALVES P320A009 Αεροκίνητη βαλβίδα 3-οδών Universal 1/4In
€708.54 /μονάδα