ARO Βαλβίδες αποκλεισμού γραμμής αέρα

Οι βαλβίδες κλειδώματος γραμμής αέρα έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την τυχαία εκκίνηση του μηχανήματος παρέχοντας ένα κλείδωμα ασφαλείας. Αυτές οι βαλβίδες αντλίας ARO διαθέτουν ένα ολισθητήρα για την παρεμπόδιση της παροχής αέρα εισόδου και την απαγωγή του αέρα κατάντη στην ατμόσφαιρα και είναι διαθέσιμες σε ρυθμούς ροής 61, 95, 219 και 471 CFM.

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜέγιστη. ΡοήNPTΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A104390-21.57 "61 cfm1 / 4 "1.81 "€104.08
A104391-21.92 "95 cfm1 / 4 "2.2 "€138.69
A104391-31.92 "95 cfm3 / 8 "2.2 "€187.53
A104392-32.67 "219 CFM3 / 8 "2.75 "€136.49
A104392-42.67 "219 CFM1 / 2 "2.75 "€184.21
A104393-53.54 "471 CFM3 / 4 "3.54 "€295.73
A104393-63.54 "471 CFM1"3.54 "€299.11

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;