SPEEDAIRE Τριβεία αέρα δίσκου

Τα τριβεία με δίσκους αέρα Speedaire έχουν σχεδιαστεί για αφαίρεση βαφής, διαμόρφωση μπαλωμάτων πλήρωσης, εξομάλυνση συγκόλλησης και αφαίρεση σκουριάς με χρήση αέρα. Διαθέτουν σύνθετο περίβλημα για να αντέχουν σε μέγιστη πίεση λειτουργίας 90 psi και παρέχουν μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 16500 rpm.

Φίλτρα

SPEEDAIRE -

Αερότριβες δίσκων, 16000 rpm

Τα τριβεία αέρα Speedaire χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό χύτευσης ελαστικών, τη μεταφορά και γενικά γυάλισμα και λείανση υψηλής ταχύτητας σε περιορισμένους χώρους. Αυτές οι μονάδες χρησιμοποιούν πνευματική ισχύ για γρήγορη αφαίρεση υλικού από τα τεμάχια εργασίας. Η λαβή τύπου πιστόλι προσφέρει άνεση στον χειριστή λόγω του εργονομικού σχήματος και των χαμηλών κραδασμών. Αυτά τα τριβεία αέρα διατίθενται σε μεγέθη μαξιλαριών που κυμαίνονται από 3 έως 5 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος PadΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A10D2374.875 "3"€151.57
B10D2385 11 / 16 "3 "έως 5"€123.23
SPEEDAIRE -

Air Disc Sander Industrial 0.2 Hp 2 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
10D233AA2BZP€140.52

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;