DYNABRADE Τσάντερ αέρα

Ιδανικό για ανάμειξη εσωτερικών γωνιών, στίλβωση σωλήνων, φινίρισμα διαστάσεων σε τόρνο και αφαίρεση γρεζιών από δομικό χάλυβα. Διαθέτει μέγιστη ελεύθερη ταχύτητα 25000 rpm και περίβλημα από σύνθετο / καουτσούκ

Φίλτρα

DYNABRADE -

Ταινιοφόρος ιμάντας αέρα

ΣτυλΜοντέλοHPΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΜεταβλητή ταχύτηταCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A403520.41 / 4 "NPT5.53 / 8 "14 "Οχι22φως€1,074.43
B150030.41 / 4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Βιομηχανικά€964.33
C150060.41 / 4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Βιομηχανικά€1,160.99
D403350.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "Οχι28Βιομηχανικά€1,124.31
E140100.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Βιομηχανικά€1,412.37
F140000.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Βιομηχανικά€1,026.35
G403210.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Βιομηχανικά€1,384.01
H403260.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Βιομηχανικά€1,036.14
I403200.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Βιομηχανικά€986.61
J114750.71 / 4 "NPT81 / 2 "21 "-32General€2,046.94
K142000.71 / 4 "NPT93 / 8 "11 "Ναι36Βιομηχανικά€1,740.52
L153020.71 / 4 "NPT83 / 8 "14.25 "Οχι32Βιομηχανικά€1,580.39
M154010.71 / 4 "NPT83 / 8 "15.5 "Οχι32φως€1,229.54
N143001.21 / 4 "NPT13.251 / 2 "18.875 "Οχι53Βιομηχανικά€3,808.13
O114761.23 / 8 "NPT14.51 / 2 "21 "Οχι58Βιομηχανικά€2,468.81
P1147721 / 2 "NPT17.51 / 2 "21.5 "-70Βιομηχανικά€3,977.44
Q143032.41 / 4 "NPT26.51 / 2 "18.875 "Οχι106Βιομηχανικά€4,207.27
DYNABRADE -

Ταινιοτριβεία που κινούνται με αέρα

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AMNF1€712.40
BNF1€717.69
C15300€1,354.40
DYNABRADE -

Γενικός βραχίονας επαφής όφσετ

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
15034AF7BND€114.50
DYNABRADE -

Εργαλείο Λείανσης Γενικά 0.4 Μήκος 13 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
15013AF7BNC€938.31
DYNABRADE -

Τυπικός βραχίονας επαφής General

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
15035AF7BNE€110.84

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;