NTN Γεωργικά ρουλεμάν δίσκων

Ακτινικά ρουλεμάν υψηλής απόδοσης που διαθέτουν αντιδιαβρωτικό περίβλημα & σχεδιασμό φλαντζωτού δίσκου. Ιδανικό για χρήση με γεωργικά μηχανήματα, σβάρνες δίσκων, καλλιεργητές, χλοοκοπτικά, μπαλάκια & συσκευές σποράς οργώματος. Ικανό να ανεχτεί τις ανισορροπίες 

Φίλτρα

NTN -

Γεωργικά ακτινικά ρουλεμάν

ΣτυλΜοντέλοΕκτός Dia. ΑνοχήΜπόρε Ντιά.Αντοχή ανοχήςΧωρητικότητα στατικού φορτίουΠλάτοςΥλικό κλουβιώνΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΛίπανσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A204BBAR+ 0 / -0.0004 "0.75 "+ 0 / -0.0004 "1,480 λίβρες0.61 "Πρεσαριστός χάλυβας2,880 λίβρεςChevron SRI # 2€28.39
B204 ΦΡΕΝ+ 0 / -0.0004 "0.632 "+ 0 / -0.001 "1,460 λίβρες0.735 "Νάιλον2,860 λίβρεςChemplus ΕΡ-2€47.36
A88016 / 2AS+ 0 / -0.0004 "0.629 "+ 0 / -0.0003 "810 λίβρες0.566 "Πρεσαριστός χάλυβας1,740 λίβρεςShell Alvania # 2€39.17
C203RRAR10+ 0 / -0.0005 "0.635 "+ 0 / -0.0003 "1,030 λίβρες0.72 "Νάιλον2,160 λίβρεςPolyrex EM€22.79
D205 RHN+ 0 / -0.0005 "0.751 "+ 0 / -0.001 "1,770 λίβρες0.7 "Νάιλον3,150 λίβρεςΠροληπτική σκουριά€33.23
A205 VVA+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 λίβρες1.062 "Νάιλον3,150 λίβρεςShell Alvania # 3€46.92
A206 GGBN+ 0 / -0.0005 "1.125 "+ 0 / -0.0008 "2,540 λίβρες0.944 "Νάιλον4,390 λίβρεςShell Alvania # 3€101.14
A87506 / 2AS+ 0 / -0.0005 "1.181 "+ 0 / -0.0004 "2,540 λίβρες0.787 "Πρεσαριστός χάλυβας4,400 λίβρεςShell Alvania # 2€60.18
A88508 / 2AS+ 0 / -0.0005 "1.574 "+ 0 / -0.0004 "4,000 λίβρες1.063 "Πρεσαριστός χάλυβας6,550 λίβρεςShell Alvania # 3€103.92
A8984YY+ 0 / -0.0005 "0.628 "+ 0 / -0.0003 "1,030 λίβρες0.59 "Νάιλον2,160 λίβρεςShell Alvania # 3€45.79
E205ΤΘ+ 0 / -0.0005 "0.937 "+/- 0.005 "1,770 λίβρες1.38 "Νάιλον3,150 λίβρεςShell Alvania # 3€66.73
A205ΡΤΑΝ+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 λίβρες0.828 "Νάιλον3,150 λίβρεςShell Alvania # 3€53.93
B205 TTB+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 λίβρες1.38 "Νάιλον3,150 λίβρεςShell Alvania # 3€50.61
A206RTQ+ 0 / -0.0005 "0.985 "+/- 0.005 "2,540 λίβρες0.88 "Νάιλον4,390 λίβρεςShell Alvania # 3€62.28
A8506 / 2AS+ 0 / -0.0005 "1.181 "+ 0 / -0.0004 "2,540 λίβρες0.787 "Πρεσαριστός χάλυβας4,400 λίβρεςShell Alvania # 2€72.35
A88128GG+ 0 / -0.0005 "1.531 "+ 0 / -0.0004 "4,000 λίβρες1.083 "Νάιλον6,500 λίβρεςTemprex N2 / Unirex N2€44.42
NTN -

Ακτινικό ρουλεμάν Νάιλον Πλάτος 1.0000 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
HPS014GPΑΕ2ΥΤΧ€76.43

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;