Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY 500L Hold Down Machine Σφιγκτήρας 5-3/4 Inch 8800 Lb | AD3TVK 40P188

BESSEY Σφιγκτήρας μηχανής 500L Hold Down 5-3/4 ίντσας 8800 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3TVK Μοντέλο: 500LΣταυρός: 40P188
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
€70.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρατήστε πατημένο το σφιγκτήρα μηχανής
Μήκος5.75 "
Μέγεθος κουλοχέρη1/2 ίντσες
Πάχος1.437 "
ΧαρακτηριστικάΜεγάλη προσέγγιση
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.639
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
BESSEY 375L Hold Down Machine Σφιγκτήρας 3-3/4 Inch 7000 Lb | AD3TVJ 40P187 375L3.75 "1.125 "1.25 "€56.73
BESSEY 625L Hold Down Machine Clamp 6-3/4in 14500 Lb | AD3TVL 40P189 625L6.75 "1.75 "1.62 "€78.00
BESSEY 750L Κράτηση μηχανής σφιγκτήρα 9 ίντσες 19000 Lb | AD3TVM 40P190 750L9"2.125 "2.25 "€124.32
Σφιγκτήρας μηχανής συγκράτησης BESSEY 1000L, 11-1/8 ίντσας | AD3TVN 40P191 1000L11.125 "2.88 "3.38 "€214.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY Σφιγκτήρας μηχανής 500L Hold Down 5-3/4 ίντσας 8800 Lb
€70.28 /μονάδα