Σφιγκτήρας μηχανής συγκράτησης BESSEY 1000L, 11-1/8 ίντσας | AD3TVN 40P191

BESSEY Σφιγκτήρας μηχανής συγκράτησης 1000L, 11-1/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3TVN Μοντέλο: 1000LΣταυρός: 40P191

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€214.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρατήστε πατημένο το σφιγκτήρα μηχανής
Μήκος11.125 "
Μέγεθος κουλοχέρη1 ίντσες
Πάχος2.88 "
ΧαρακτηριστικάΜεγάλη προσέγγιση
Πλάτος3.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.8905
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)30.73
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
BESSEY 375L Hold Down Machine Σφιγκτήρας 3-3/4 Inch 7000 Lb | AD3TVJ 40P187 375L3.75 "1.125 "1.25 "€56.73
BESSEY 500L Hold Down Machine Σφιγκτήρας 5-3/4 Inch 8800 Lb | AD3TVK 40P188 500L5.75 "1.437 "1.5 "€70.28
BESSEY 625L Hold Down Machine Clamp 6-3/4in 14500 Lb | AD3TVL 40P189 625L6.75 "1.75 "1.62 "€78.00
BESSEY 750L Κράτηση μηχανής σφιγκτήρα 9 ίντσες 19000 Lb | AD3TVM 40P190 750L9"2.125 "2.25 "€124.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY Σφιγκτήρας μηχανής συγκράτησης 1000L, 11-1/8 ίντσας
€214.19 /μονάδα