O.C. WHITE COMPANY

Φίλτρα

Υδραυλικά

1336282400-4-SB62300-4-BR

Φωτιστικά

LED-SD12-30-120V1306513063LED-1936-24VLED-1936-120V13113-3LED-1936-3-24VLED-1936-3-120V25800-B-LEDLED-CD12-30-120VLED-CD18-30-120VLED-CD22-30-120V

Υδραυλικά Φίλτρα

Εργαλεία

Σχετικά με την OC WHITE COMPANY

Η OC White Company παρέχει τυπικές και καινοτόμες λύσεις βιομηχανικού φωτισμού από το 1883. Ο εκτενής κατάλογός της περιλαμβάνει μεγεθυντικούς φακούς, φωτιστικά δακτυλίου LED, λαμπτήρες πυρακτώσεως, μικροσκόπια, πακέτα επιθεώρησης βίντεο, ανεμιστήρες εξάτμισης, προϊόντα φωτισμού εργασιών, μικρόφωνα και Bonpen. Μεγεθυντικοί φακοί LED από το OC White είναι ασφαλή για ESD και διαθέτουν ένα γυαλί οπτικής ποιότητας σε λευκό χρώμα και έναν τυπικό μεγεθυντικό φακό 3 διόπτρων που προσφέρει εικόνες υψηλής ανάλυσης. Αυτοί οι ενεργειακά αποδοτικοί μεγεθυντικοί φακοί συνοδεύονται από χυτή άρθρωση EZ SWIVEL για παροχή δύναμης συγκράτησης ακριβείας σε οποιαδήποτε γωνία και επομένως είναι ιδανικοί για επιθεώρηση από κοντά, συναρμολόγηση, εκ νέου επεξεργασία και άλλες γενικές εφαρμογές μικρής περιοχής. Για φωτιστικά μηχανήματα φρεζαρίσματος, τόρνους και μύλοι, η OC White προσφέρει επίσης γραμμική μηχανή με βαθμολογία IP67 φώτα εργαλείων που είναι ικανά να εκπέμπουν μέγιστη ένταση φωτός 9600 lumens στα 100 - 240 VAC και 24 VDC. Αυτά είναι επιπλέον εξοπλισμένα με μια προαιρετική δυνατότητα πλήρους μείωσης της φωτεινότητας και έναν έλεγχο τμήματος που σας επιτρέπει να φωτίζετε μόνο την επιθυμητή περιοχή.