Χειριστήρια αντλίας

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

περισσότερο

Ολα τα Προϊόντα

Πίνακας συνδυασμένης αντλίας αποσύνδεσης διακόπτη κυκλώματος, 380 VAC, πηνίο V
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BJ3RYD
Μοντέλο: ECN5512LAD
€5,993.21 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Circuit Breaker Disconnect Pump Panel, 440 to 460 VAC, V Coil, NEMA 3/3R Enclosure
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BJ3RZQ
Μοντέλο: ECN5532CAG-R63/E
€9,285.28 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Ηλεκτρονικό ροόμετρο, Oval Gear, 0.067 έως 2.43 gpm Εύρος ροής, 3/8 FNPT
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CH6HFL
Μοντέλο: OM008S513-222
€1,900.10 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Ροόμετρο, Στρόβιλος, Εύρος ροής 60 έως 600 gpm, Έξοδος παλμού, φλάντζα 4 ιντσών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CH6HHW
Μοντέλο: TM40FPOXXE
δείτε Λεπτομέρειες
Διακόπτης πλωτήρα βαρέως τύπου, 110 VAC/12 VDC/220 VAC, Μήκος καλωδίου 20 πόδια, 13 A
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CV3PVX
Μοντέλο: ΑΕ-2368-6
€117.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ρυθμιστής αερίου υψηλής καθαρότητας, μονής βαθμίδας, είσοδος NPT F 1/2 ίντσας, έξοδος NPT F 1/2 ίντσας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR3QYQ
Μοντέλο: 4000801
€814.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Διακόπτης ροής υγρού, FNPT 2 ιντσών, 10 gpm, 1000 PSI Max. Πίεση, 125/250V AC
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CJ2TCX
Μοντέλο: V6EPB-BS-6-0
€402.52 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Συναρμολόγηση καπακιού μετρητή, Έξοδος αίθουσας αλουμινίου, σφράγιση σώματος Viton
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CD8QFZ
Μοντέλο: 15020711
€261.66 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Μινιατούρα Float Switch, 48V, Pvc, Thread G3/8, 3m Cable
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CL7NEF
Μοντέλο: 201810-3
€115.67 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Μινιατούρα Float Switch, 48V, Thread G3/8, 1m Cable
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CL7NRR
Μοντέλο: 201811
€135.47 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Κιτ θυρών, φλάντζα ANSI #150, σφράγισμα νιτριλίου, 4 μπουλόνια, αλουμίνιο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CD8QYC
Μοντέλο: 15225044
€707.07 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Κιτ ρότορα, ανοξείδωτο χάλυβα, σφράγιση νιτριλίου, ρουλεμάν από κεραμικό άνθρακα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CD8RAL
Μοντέλο: 15240554
€266.07 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
12...106107

Χειριστήρια αντλίας

Τα χειριστήρια αντλιών είναι συσκευές ή συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση και την παρακολούθηση της λειτουργίας των αντλιών σε διάφορες εφαρμογές. Παρέχουν εκκίνηση, διακοπή, έλεγχο ταχύτητας και προστασία για την αντλία. Αυτά τα χειριστήρια διασφαλίζουν ότι οι αντλίες λειτουργούν αποτελεσματικά, αποτρέπουν ζημιές από συνθήκες όπως χαμηλή πίεση ή ξηρή λειτουργία και βελτιστοποιούν την απόδοση του συστήματος άντλησης. Οι έλεγχοι αντλιών είναι ζωτικής σημασίας στα συστήματα ύδρευσης, διαχείρισης λυμάτων, άρδευσης & συστημάτων HVAC, όπου ο ακριβής έλεγχος και η προστασία των αντλιών είναι απαραίτητοι για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;