ELOBAU 201811 Miniature Float Switch, 48V, Thread G3/8, 1m Cable

Είδος: CL7NRR Μοντέλο: 201811
€135.47 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλωτηροδιακόπτη
ΕκτέλεσηΥπο γωνία
Μέγιστη. Ρεύμα μεταγωγής0.5A
Μέγιστη. Τάση μεταγωγής48V DC
Μήκος ανύψωσης48
Χωρητικότητα μεταγωγής Μέγ.10W
Νήμα Ντιά.G 3 / 8 "
Ροπή2.5 Nm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ρεύμα μεταγωγήςΦόρμα ΕπικοινωνίαςFloat Dia.Μέγιστη. Εναλλαγή ισχύοςΜέγιστη. Τάση μεταγωγήςΕλάχ. Temp λειτουργίας.Αντίσταση πίεσηςΣυνιστώμενη Min. Πυκνότητα του μέσουΤιμή
ELOBAU 205KS22D-5 Float Switch, 48V, 25A, 3W | CL7MPM 205KS22D-5--------€120.31
RFQ
ELOBAU 201010-5 Miniature Float Switch, 48V, Pvc, Thread G3/8, 5m Cable | CL7MPT 201010-50.5A1A25 mm10W48V AC / DC-10 βαθμούς ντο3 μπαρ0.7 g/cu.cm€111.89
RFQ
ELOBAU 201030-5 Miniature Float Switch, 48V, Pvc, Thread G3/8, 5m Cable | CL7MQY 201030-5--------€136.19
RFQ
ELOBAU 201020-5 Miniature Float Switch, 48V, 5m Cable | CL7MRH 201020-5--------€111.89
RFQ
ELOBAU 201820 Miniature Float Switch, 48V, Pvc, Thread G3/8, 1m Cable | CL7MTT 2018200.5A1B25 mm10W48V AC / DC-10 βαθμούς ντο3 μπαρ0.7 g/cu.cm€102.77
RFQ
ELOBAU 200010-3 Miniature Float Switch, 48V, Pvc, Thread, 3m Cable | CL7MUQ 200010-30.5A1A25 mm10W48V AC / DC-10 βαθμούς ντο3 μπαρ0.7 g/cu.cm€93.24
RFQ
ELOBAU 200010-5 Miniature Float Switch, 48V, Pvc, Thread, 5m Cable | CL7MUX 200010-50.5A1A25 mm10W48V AC / DC-10 βαθμούς ντο3 μπαρ0.7 g/cu.cm€106.13
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU 201811 Miniature Float Switch, 48V, Thread G3/8, 1m Cable
€135.47 /μονάδα