Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Zurn Zer6003Pl-WS1-CPM εκτεθειμένη, κορυφαία Spud, αυτόματη βαλβίδα Flush | CF2HFC 45ND26

ZURN ZER6003PL-WS1-CPM Exposed, Top Spud, Automatic Flush Valve

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2HFC Μοντέλο: ZER6003PL-WS1-CPMCross Ref: 45ND26

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€723.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη βαλβίδα έκπλυσης
Διάρκεια ζωής μπαταρίας3 χρόνια
φινίρισμαΣτιλβωμένο Chrome
Γαλόνια ανά εκροή1
Μέγεθος εισόδουIPS 3/4 "
Εύρος πίεσης20 έως 80 psi
Τραχύς11 1 / 2 "
Εύρος αισθητήρων12 "έως 60"
Σύζευξη Spud3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.23
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάρκεια ζωής μπαταρίαςφινίρισμαΓαλόνια ανά εκροήΜέγεθος εισόδουΕύρος πίεσηςΤραχύςΕύρος αισθητήρωνΤιμή
Zurn Zer6003Pl-ulf-CCP εκτεθειμένη, κορυφαία Spud, αυτόματη βαλβίδα | CF2HEV 60HL98 ZER6003PL-ULF-CCP3 χρόνιαΣτιλβωμένο Chrome0.125IPS 3/4 "25 έως 80 psi11 1 / 2 "4 έως 12 "€576.99
ZURN ZER6003PL-WS1-CCP Exposed, Top Spud, Automatic Flush Valve | CF2HEW 60HL99 ZER6003PL-WS1-CCP3 χρόνιαΣτιλβωμένο Chromeαπό 1 έως 1.5IPS 3/4 "25 έως 80 psi11 1 / 2 "4 έως 12 "€580.02
Zurn Zer6000Pl-CPM εκτεθειμένο, κορυφαία Spud, αυτόματη βαλβίδα έκπλυσης | CF2HEY 45ND22 ZER6000PL-CPM3 χρόνιαΣτιλβωμένο Chrome3.51 "IPS20 έως 80 psi11 1 / 2 "12 "έως 60"€607.11
ZURN ZER6000PL-WS1-CPM Exposed, Top Spud, Automatic Flush Valve | CF2HEZ 45ND23 ZER6000PL-WS1-CPM3 χρόνιαΣτιλβωμένο Chrome1.61 "IPS20 έως 80 psi11 1 / 2 "12 "έως 60"€611.07
ZURN ZER6003AV-EWS-CPM Exposed, Top Spud, Automatic Flush Valve | CF2HFA 45ND24 ZER6003AV-EWS-CPM3 χρόνιαΣτιλβωμένο Chrome0.5IPS 3/4 "20 έως 80 psi11 1 / 2 "12 "έως 60"€753.11
ZURN ZER6003PL-CPM Exposed, Top Spud, Automatic Flush Valve | CF2HFB 45ND25 ZER6003PL-CPM3 χρόνιαΣτιλβωμένο Chrome1.5IPS 3/4 "20 έως 80 psi11 1 / 2 "12 "έως 60"€557.97
ZURN ZTR6203-QRT Exposed, Top Spud, Automatic Flush Valve | CF2HFD 45ND27 ZTR6203-QRT3 χρόνιαΣτιλβωμένο Chrome0.25IPS 3/4 "35 έως 80 psi11 1 / 2 "12 "έως 60"€780.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN ZER6003PL-WS1-CPM Exposed, Top Spud, Automatic Flush Valve
€723.08 /μονάδα