Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZURN Z8800-XL-CR-PC Ντουλάπα Παροχή Παροχής 3/8 ίντσες x 3/8 ίντσες Ips | AF9QCM 30PT08

ZURN Διακοπή παροχής ντουλαπιών Z8800-XL-CR-PC 3/8 ιντσών x 3/8 ιντσών Ips

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9QCM Μοντέλο: Z8800-XL-CR-PCCross Ref: 30PT08
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
€14.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακοπή παροχής ντουλαπιών
φινίρισμαChrome
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Τύπος εισόδουIPS
Εσωτερικός πυρήναςΟρείχαλκος
Μήκος2.437 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση125 psi
Υλικό καρυδιώνΟρείχαλκος
Θερμοκρασία λειτουργίας.Το 40 βαθμολογεί τους βαθμούς 180
Outlet3 / 8 "
Τύπος εξόδουIPS
Εκτός Dia.3 / 8 "
Σωλήνας Dia.3 / 8 "
Μέγεθος εισόδου διακοπής τροφοδοσίας (σε)3/8
Τύπος εισόδου διακοπής τροφοδοσίαςIPS
Μέγεθος εξόδου Stop Stop (In)3/8
Τύπος εξόδου Stop StopIPS
Μέγεθος εισόδου συνδετήρα νερού (In)3/8
Τύπος εισόδου νερούIPS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8481805090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜήκοςΤύπος εξόδουΤιμή
ZURN Z8804-XL-CR-PC Ντουλάπα Παροχή ανεφοδιασμού 1/2 ίντσα x 3/8 ίντσες Cts | AF9QCP 30PT10 Z8804-XL-CR-PC1 / 2 "CTS2.875 "CTS€18.17
ZURN Z8804-XL-LRLK-PC Ντουλάπα Παροχή ανεφοδιασμού 1/2 ίντσα x 3/8 ίντσες Cts | AF9QCV 30PT15 Υπολογιστής Z8804-XL-LRLK-PC1 / 2 "CTS2.875 "CTS€40.16
ZURN Z8808-XL-LRLK-PC Ντουλάπα Παροχή ανεφοδιασμού 1/2 ίντσα x 3/8 ίντσα Swt | AF9QCX 30PT17 Υπολογιστής Z8808-XL-LRLK-PC1 / 2 "SWT6.75 "SWT€36.67
ZURN Z8808-XL-LR-PC Ντουλάπα Παροχή Παροχής 1/2 ίντσας x 3/8 ίντσας Swt | AF9QCY 30PT18 Z8808-XL-LR-Η / Υ1 / 2 "SWT6.75 "SWT€35.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN Διακοπή παροχής ντουλαπιών Z8800-XL-CR-PC 3/8 ιντσών x 3/8 ιντσών Ips
€14.16 /μονάδα