Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εγχειρίδιο ZURN Z831B4-XL-ICT-FC Faucet Blade 1/2 Inch Npsm 2.2 Gpm | AG6REG 45K785

ZURN Z831B4-XL-ICT-FC Faucet Manual Blade 1/2 Inch Npsm 2.2 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6REG Μοντέλο: Z831B4-XL-ICT-FCΣταυρός: 45K785
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
€401.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση μπάνιου
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΚωδικός Υγείας και Ασφάλειας Καλιφόρνιας 116875; Βερμόντ 2470 ώρες
σύνδεση1/2 "NPSM
Λειτουργία βρύσηςΧειροκίνητο
Στόμιο βρύσηςΚούνια
φινίρισμαΣτιλβωμένο Chrome
Ρυθμός ροής2.2 gpm
Χειρισμός υλικούΟρείχαλκος
Τύπος λαβήςΛεπίδα
Συναρμολόγηση Hole Center to Center8"
Τοποθέτηση ΤύποςΚατάστρωμα
Αριθμός λαβών3
Αριθμός οπών3
συνολικό ύψος11 "
Αντικατάσταση κασέταςΑρ. No. 59517008 Hot, 59517007 Cold
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Μήκος σωλήνων5.375 "
Τύπος βαλβίδαςΚεραμικό δίσκο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4075
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)37.85
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8481805060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςσύνδεσηΤύπος λαβήςΣυναρμολόγηση Hole Center to CenterΤοποθέτηση ΤύποςΑριθμός λαβώνΑριθμός οπώνΤιμή
ZURN Z831B4-XL-FC Faucet Manual Blade 1 / 2-14 Inch Npsm | AB7ZZD 24Χ184 Z831B4-XL-FC-Χωρίς μόλυβδο1 / 2-14 "NPSMΛεπίδα6 "έως 20" ρυθμιζόμενοΚατάστρωμα33€444.16
ZURN Z6915-XL Αισθητήρας βρύσης 1/2 ίντσας 1.5 Gpm Ορείχαλκος Ναι | AD4GPJ 41J523 Z6915-XLΟρείχαλκος-1 / 2 "αισθητήρα-Κατάστρωμα11€806.91
Εγχειρίδιο βρύσης ZURN Z812A4-XL Λεπίδα 1/2 ίντσας Npsm 2.2 Gpm | AD6KPN 45K789 Z812A4-XLΟρείχαλκοςΚωδικός Υγείας και Ασφάλειας Καλιφόρνιας 116875; Βερμόντ 2470 ώρες1/2 "NPSMΛεπίδα6"Κατάστρωμα22€364.34
ZURN Z86100-XL-CP4 Στρόφιγγα μέτρησης ώθησης 1/2 ίντσας Npsm | AD8EWY 4JPC9 Z86100-XL-CP4Μέταλλο-1/2 "NPSMΣπρώξτε4"-13€234.57
Εγχειρίδιο ZURN Z81104-XL Faucet Blade 1/2 Inch Mips 2.2 Gpm | AD8EWZ 4JPD2 Z81104-XLΟρείχαλκος-1/2 "MIPSΛεπίδα4"Κεντρικό σύνολο22€276.87
Εγχειρίδιο ZURN Z81000-XL Faucet Lever 1/2 Inch Mips 2.2 Gpm | AD8EXA 4JPD3 Z81000-XLΟρείχαλκος-1/2 "MIPSΜοχλός4"Κεντρικό σύνολο12€327.71
ZURN Z86500-XL βρύση μέτρησης ώθησης 1/2 ίντσας Npsm | AD8EXB 4JPD4 Z86500-XLΜέταλλο-1/2 "NPSMΣπρώξτε4"Κεντρικό σύνολο23€397.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN Z831B4-XL-ICT-FC Faucet Manual Blade 1/2 Inch Npsm 2.2 Gpm
€401.78 /μονάδα