Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZURN Z7000-S6 Ντουζιέρα Αυτοκαθαρισμός 1 / 2fnpt 2.5gpm | AF2DKE 6RKG7

ZURN Z7000-S6 Αυτοκαθαριζόμενη κεφαλή ντους 1/2 fnpt 2.5 gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2DKE Μοντέλο: Z7000-S6Cross Ref: 6RKG7

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€66.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεφαλή ντους
Συμβατό με ADAΟχι
Χρώμα / φινίρισμαChrome
σύνδεση1/2 FNPT
Βάθος3.25 "
Διάμετρος προσώπου1 3 / 4 "
Ρυθμός ροής2.5 gpm
Ύψος1.75 "
ΥλικόΟρείχαλκος και Chrome
Μέγιστη. Ροή2.5 gpm
ΧαρακτηριστικάΑυτοκαθαριζόμενο
Πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Κωδικός ΕΣ7418201000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΔιάμετρος προσώπουΡυθμός ροήςΎψοςΜέγιστη. ΡοήΠλάτοςΤιμή
ZURN Z7000-S6-1.5 Καθαρισμός ντους 1 / 2fnpt 1.5gpm | AF2DKH 6RKH1 Z7000-S6-1.53.25 "1 3 / 4 "1.5 gpm1.75 "1.5 gpm1.75 "€77.45
ZURN Z7000-S9 Ντουζιέρα Αυτοκαθαρισμός 1 / 2fnpt 1.5gpm | AF2DKJ 6RKH2 Z7000-S94-3 / 8 "2 5 / 8 "1.5 gpm2 5 / 8 "1.5 gpm2 5 / 8 "€39.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN Z7000-S6 Αυτοκαθαριζόμενη κεφαλή ντους 1/2 fnpt 2.5 gpm
€66.33 /μονάδα