Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κεφαλή ντους ZURN Z7000-H9, Handheld, Chrome, 1.5 Gpm | CE9HKM 48RT96

ZURN Z7000-H9 Κεφαλή Ντους, Χειρός, Χρώμιο, 1.5 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9HKM Μοντέλο: Z7000-H9Cross Ref: 48RT96

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€50.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤο κεφάλι ντους
σύνδεση1 / 2 "
Βάθος3 1 / 2 "
φινίρισμαChrome
Ρυθμός ροής1.5 gpm
Ύψος3 1 / 2 "
Πλάτος2 5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΤύπος σύνδεσηςΒάθοςΡυθμός ροήςΎψοςΤιμή
Κεφαλή ντους ZURN Z7302-SS-MT, Επιτοίχια, Chrome, 2.5 Gpm | CE9HJY 22LU13 Z7302-SS-MT1 / 2 "NPT-2.5 gpm-€247.52
Κεφαλή ντους ZURN Z7000-S10, Επιτοίχια, Chrome, 1.25 Gpm | CE9HKG 468D94 Z7000-S101 / 2 "NPTFNPT4 3 / 8 "1.25 gpm2 5 / 8 "€30.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN Z7000-H9 Κεφαλή Ντους, Χειρός, Χρώμιο, 1.5 Gpm
€50.10 /μονάδα