Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZURN Z6913-XL Αισθητήρας βρύσης 6-1 / 2 ίντσας Ύψος βάσης στήριξης | AH8UCN 38ZL50

ZURN Z6913-XL Αισθητήρας βρύσης 6-1/2 ίντσας τοποθέτηση σε κατάστρωμα ύψους

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8UCN Μοντέλο: Z6913-XLCross Ref: 38ZL50
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
€656.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση μπάνιου
Ενισχυτές2.00A
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
σύνδεση3/8 "Συμπίεση
Τύπος αποστράγγισηςΚανένας
Λειτουργία βρύσηςαισθητήρα
Τύπος εξόδου ροήςΑεριζόμενος
Ρυθμός ροής1.50 gpm
Τύπος λαβήςΚανένας
Ύψος6.5 "
Συναρμολόγηση Hole Center to CenterΜονή τρύπα
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Αριθμός λαβών0
Αριθμός οπών1
Πηγή ενέργειας(4) Μπαταρίες AA
Αντικατάσταση κασέταςΑρ. No. 4UZP3
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Εύρος αισθητήρων7.5 "
ShapeΧαμηλό τόξο
Μήκος σωλήνων6.5 "
Θερμ. ΕλεγχοςΝΑΙ
Τύπος βαλβίδαςΣυμπίεση
Τάση6 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.115
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)30.23
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατό με CEC: Συμβατό με CEC
    • Ανθεκτικό στη σύνδεση: Όχι
    • Φινίρισμα βρύσης: Chrome

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN Z6913-XL Αισθητήρας βρύσης 6-1/2 ίντσας τοποθέτηση σε κατάστρωμα ύψους
€656.25 /μονάδα