ZURN Z5645.243.00.00.00 Single Flush, Sensor, Two Piece, Flush Valve Τουαλέτα, Επιμήκη | CE9GER 46CD79

ZURN Z5645.243.00.00.00 Μονή έκπλυση, Αισθητήρας, Δύο Τεμάχια, Τουαλέτα βαλβίδας έκπλυσης, Επιμήκη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9GER Μοντέλο: Z5645.243.00.00.00Σταυρός: 46CD79

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,217.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα έκπλυσης
ΧρώμαΆσπρο
Ξεπλύνετε τη λαβήαισθητήρα
Μέθοδος έκπλυσηςΒαλβίδα έκπλυσης
Γαλόνια ανά εκροή1.1
Αριθμός κομματιώνΔυο κομμάτια
Ύψος στεφάνης16 5 / 8 "
Τραχύς4 1 / 8 "
Trapway Dia.2 1 / 8 "
Περιοχή επιφάνειας νερού10 "x 12"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.5
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓαλόνια ανά εκροήΤραχύςΤιμή
ZURN Z5670.243.00.00.00 Single Flush, Sensor, Two Piece, Flush Valve Wilet, Round | CE9GEL 46CD84 Z5670.243.00.00.001.2810 "€1,267.61
ZURN Z5655.243.00.00.00 Single Flush, Sensor, Two Piece, Flush Valve Τουαλέτα, Επιμήκη | CE9GEM 45A130 Z5655.243.00.00.001.2810 "€842.74
ZURN Z5665.243.00.00.00 Single Flush, Sensor, Two Piece, Flush Valve Τουαλέτα, Επιμήκη | CE9GEN 45A136 Z5665.243.00.00.001.2810 "€870.79
ZURN Z5645.186.00.00.00 Single Flush, Sensor, Two Piece, Flush Valve Τουαλέτα, Επιμήκη | CE9GEP 45A146 Z5645.186.00.00.001.284"€1,139.25
ZURN Z5615.213.00.00.00 Single Flush, Sensor, Two Piece, Flush Valve Τουαλέτα, Επιμήκη | CE9GEQ 46CD74 Z5615.213.00.00.001.2811 1 / 2 "€1,238.36
ZURN Z5655.213.00.00.00 Single Flush, Sensor, Two Piece, Flush Valve Τουαλέτα, Επιμήκη | CE9GET 46CD80 Z5655.213.00.00.001.2810 "ή 12"€985.74
ZURN Z5665.213.00.00.00 Single Flush, Sensor, Two Piece, Flush Valve Τουαλέτα, Επιμήκη | CE9GEU 46CD82 Z5665.213.00.00.001.2810 "ή 12"€973.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN Z5645.243.00.00.00 Μονή έκπλυση, Αισθητήρας, Δύο Τεμάχια, Τουαλέτα βαλβίδας έκπλυσης, Επιμήκη
€1,217.78 /μονάδα