ZURN Z5555-K Single Flush, Left Hand Trip Lever, Two Piece, Tank Wilet, Mongated | CE9GFT 45A121

ZURN Z5555-K Single Flush, αριστερός μοχλός ταξιδιού, δύο τεμάχια, ρεζερβουάρ τουαλέτα, επιμήκης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9GFT Μοντέλο: Z5555-KΣταυρός: 45A121

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€406.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεξαμενή
ΧρώμαΆσπρο
Ξεπλύνετε τη λαβήΜοχλός αριστερού ταξιδιού
Μέθοδος έκπλυσηςGravity Fed
Γαλόνια ανά εκροή1.28
Αριθμός κομματιώνΔυο κομμάτια
Ύψος στεφάνης16 1 / 2 "
Τραχύς12 "
Trapway Dia.2 1 / 8 "
Περιοχή επιφάνειας νερού10 "x 8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.35
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓαλόνια ανά εκροήΤιμή
ZURN Z5570 Single Flush, Left Hand Trip Lever, Two Piece, Tank Wilet, Mongated | CE9GFP 29RU07 Z55701.28, 1.6€551.71
ZURN Z5560 Single Flush, Left Hand Trip Lever, Two Piece, Tank Wilet, επιμήκης | CE9GFQ 29RU10 Z55601.28, 1.6€567.33
ZURN Z5535-K Single Flush, Left Hand Trip Lever, Two Piece, Tank Τουαλέτα, Επιμήκη | CE9GFR 45A120 Z5535-Κ1.28€427.35
ZURN Z5561 Single Flush, Left Hand Trip Lever, Two Piece, Tank Wilet, Επιμήκη | CE9GFU 45A122 Z55611€814.70
ZURN Z5571 Single Flush, Left Hand Trip Lever, Two Piece, Tank Wilet, Mongated | CE9GFV 45A123 Z55711€699.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN Z5555-K Single Flush, αριστερός μοχλός ταξιδιού, δύο τεμάχια, ρεζερβουάρ τουαλέτα, επιμήκης
€406.15 /μονάδα