ZURN Z5344.520.1.07.00.0 Σετ νεροχύτη μπάνιου 18-1 / 4 ίντσες πλάτος 10 ίντσες Ύψος | AA2GTC 10J138

ZURN Z5344.520.1.07.00.0 Σετ νιπτήρα μπάνιου 18-1/4 ίντσες Πλάτος 10 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2GTC Μοντέλο: Z5344.520.1.07.00.0Cross Ref: 10J138

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€452.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ νεροχύτη μπάνιου
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height2-1 / 2 "
Υλικό σώματοςΥαλοειδής Κίνα
Βάθος μπολ7.5 "
Σχήμα μπολΣχήμα D
Μέγεθος μπολ10-1/2" x 16-1/2"
ΧρώμαΆσπρο
Άνοιγμα αποχέτευσης1.25 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης4"
Λειτουργία βρύσηςΔιπλή λαβή
Ρυθμός ροής2.2 gpm
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αριθμός οπών3
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος10 "
Συνολικό μήκος20 "
συνολικό πλάτος18.25 "
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Πλευρική βουτιάΝαι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΜε βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.2875
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)70.1
Πλάτος πλοίου (cm)37.08
Κωδικός ΕΣ6910100030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΠίσω SplashΒάθος μπολΑριθμός οπώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠλευρική βουτιάΤιμή
ZURN Z5354.119.1.07.00.00 Σετ νεροχύτη μπάνιου Wall White 19-1 / 2 Inch Μήκος | AA2GRY 10J133 Z5354.119.1.07.00.00ΤοίχοςΝαι7"37"19.5 "17.13 "Οχι€475.73
ZURN Z5344.525.3.07.00.6 Σετ νεροχύτη μπάνιου 18-1 / 4 ίντσες πλάτος 10 ίντσες Ύψος | AA2GRZ 10J134 Z5344.525.3.07.00.6ΤοίχοςΝαι7.5 "310 "20 "18.25 "Ναι€492.67
ZURN Z5358.530.1.07.00.00 Σετ νεροχύτη μπάνιου Wall White 19-1 / 2 Inch Μήκος | AA2GTA 10J136 Z5358.530.1.07.00.00ΤοίχοςΝαι7"37"19.5 "17.13 "Οχι€402.29
ZURN Z5354.660.1.07.00.0 Σετ νεροχύτη μπάνιου Wall White 19-1 / 2 Inch Μήκος | AA2GTB 10J137 Z5354.660.1.07.00.0ΤοίχοςΝαι7"37"19.5 "17.13 "Ναι€696.16
ZURN Z5118.530.1.07.00.00 Σετ νεροχύτη μπάνιου Vitreous China White | AA2GTD 10J139 Z5118.530.1.07.00.00ΜετρητήςΟχι8.875 "39.375 "20.5 "17.25 "Οχι€420.01
ZURN Z5361.604.1.07.00.0 Σετ νεροχύτη μπάνιου Vitreous China White | AA2GTF 10J141 Z5361.604.1.07.00.0ΤοίχοςΝαι7.5 "111.5 "20 "18.25 "Ναι€828.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN Z5344.520.1.07.00.0 Σετ νιπτήρα μπάνιου 18-1/4 ίντσες Πλάτος 10 ίντσες ύψος
€452.45 /μονάδα