Ο αναχαιτιστής λίπους Zurn Z1170-800-3IP παγιδεύει λίπη, λάδια και λίπη από τα λύματα, εμποδίζοντάς τα να εισέλθουν στο αποχετευτικό σύστημα. Αυτό βοηθά στην αποφυγή βουλωμάτων, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και μόλυνσης του περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας τη σωστή αποστράγγιση και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.
Χαρακτηριστικά:
- Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή με φινίρισμα σμάλτου με βαφή πούδρας για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση.
- Αυτός ο διακόπτης γράσου έχει χωρητικότητα 100 λίβρες και ταχύτητα ροής 50 gpm.
- Έρχεται με αντιολισθητικό κάλυμμα πλάκας με διαμάντια, παρέχοντας σταθερότητα και ασφάλεια κατά τη συντήρηση.
- Αυτός ο αναχαιτιστής λίπους προσφέρει αφαιρούμενα διαφράγματα διάχυσης ροής και εξωτερικές συσκευές ελέγχου ροής αεριζόμενης ροής για προσαρμόσιμη απόδοση.
- Είναι εξοπλισμένο με συνδέσεις NPT για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
- Αυτός ο αναχαιτιστής λίπους Zurn Z1170-800-3IP περιλαμβάνει ένα μπρούτζινο βύσμα καθαρισμού για εύκολη πρόσβαση στην παγίδα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή του κατάλληλου αναχαιτιστή γράσου;
Α. Κατά την επιλογή του αναχαιτιστή λίπους, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως ο ρυθμός ροής των λυμάτων, ο όγκος του παραγόμενου λίπους και το μέγεθος της εμπορικής κουζίνας. Είναι σημαντικό να επιλέξετε μια χωρητικότητα που να μπορεί να χειριστεί επαρκώς το φορτίο λίπους χωρίς να προκαλεί υπερχείλιση ή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.
Ε. Πώς να συντηρήσετε αυτόν τον αναχαιτιστή γράσου Zurn Z1170-800-3IP;
A. Οι εργασίες συντήρησης για τον αναχαιτιστή γράσου Zurn Z1170-800-3IP περιλαμβάνουν συνήθως την επιθεώρηση και τον καθαρισμό του αναχαιτιστή, την αφαίρεση συσσωρευμένου λίπους και τα συντρίμμια, τον έλεγχο για τυχόν σημάδια ζημιάς ή φθοράς και τη διασφάλιση ότι όλα τα εξαρτήματα λειτουργούν σωστά.
Ε. Τι πρέπει να κάνω εάν αυτός ο αναχαιτιστής γράσου Zurn Z1170-800-3IP υπερχειλίσει;
A. Εάν αυτός ο αναχαιτιστής γράσου ξεχειλίζει, μπορεί να υποδηλώνει ότι ο αναχαιτιστής είναι γεμάτος και χρειάζεται άμεση προσοχή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η συσκευή παρακολούθησης θα πρέπει να αδειάσει, να καθαριστεί και να επιθεωρηθεί για τυχόν ζημιές ή μπλοκαρίσματα που μπορεί να προκαλούν την υπερχείλιση.