Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZURN S6713NB18GX Συνδετήρας νερού Χαλκός Fpt | AF9YMF 30VX50

ZURN S6713NB18GX Σύνδεσμος νερού Copper Fpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9YMF Μοντέλο: S6713NB18GXCross Ref: 30VX50

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€26.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας νερού
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASTM F1807
φινίρισμαΧαλκός
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουεπέκταση ftp
Εσωτερικός πυρήναςΧαλκός
Μήκος18 "
ΥλικόΧαλκός
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση160 PSI
Υλικό καρυδιώνΟρείχαλκος
Θερμοκρασία λειτουργίας.Το 34 βαθμολογεί τους βαθμούς 73
Outlet3 / 4 "
Τύπος εξόδουPEX Barb
Εκτός Dia.3 / 4 "
Σωλήνας Dia.3 / 4 "
Μέγεθος εισόδου συνδετήρα νερού (In)3/4
Τύπος εισόδου νερούεπέκταση ftp
Μέγεθος εξόδου συνδετήρα νερού (σε)3/4
Τύπος εξόδου συνδετήρα νερούPEX

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2385
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3926909980

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN S6713NB18GX Σύνδεσμος νερού Copper Fpt
€26.13 /μονάδα