Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZURN QISC7 Πλαστικό σφιγκτήρα μονό μέγεθος σωλήνα 11/2 ίντσας | AF9YMN 30VX57

ZURN QISC7 Πλαστικός σφιγκτήρας Μονός 11/2 ιντσών Μέγεθος σωλήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9YMN Μοντέλο: QISC7Cross Ref: 30VX57
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
€3.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαστικός σφιγκτήρας
Βάθος2.75 "
Ύψος2..88 "
Μέγεθος σωλήνα11 / 2 "
Εισαγωγή υλικούPEX
Μήκος2.75 "
Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Πίεση160 psi
Μέγεθος σωλήνα11 / 2 "
Θερμ. ΕύροςΠτυχία 73
Tube Size11 / 2 "
Χαρακτηριστικάμονόκλινο
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ3926909980

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜέγεθος σωλήναΜήκοςΜέγεθος σωλήναTube SizeΠλάτοςΤιμή
ZURN QH3 Πλαστικό σφιγκτήρα μονό 1.13 σε βάθος | AF9YMG 30VX51 QH31.13 "0.63 "1 / 2 "1.13 "1 / 2 "1 / 2 "1.5 "€0.54
ZURN QH4 Πλαστικό σφιγκτήρα μονό μέγεθος σωλήνα 3/4 ίντσας | AF9YMH 30VX52 QH41.5 "1"3 / 4 "1.5 "3 / 4 "3 / 4 "1.5 "€0.63
ZURN QH5 Πλαστικός σφιγκτήρας μονός σωλήνας 1 ίντσα Μέγεθος | AF9YMJ 30VX53 QH51.5 "1"1"1.5 "1"1"1.5 "€0.63
ZURN QH6 Πλαστικός σφιγκτήρας Βάθος 2.0 ίντσες | AF9YMK 30VX54 QH62 "1.5 "1.25 "2"1.25 "1.25 "1.5 "€1.77
ZURN QH7 Πλαστικός σφιγκτήρας Βάθος 2.25 ίντσες | AF9YML 30VX55 QH72 25 "1.63 "1 / 2 "2 25 "1 / 2 "1 / 2 "1.25 "€2.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN QISC7 Πλαστικός σφιγκτήρας Μονός 11/2 ιντσών Μέγεθος σωλήνα
€3.78 /μονάδα