Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZURN QH6 Πλαστικός σφιγκτήρας Βάθος 2.0 ίντσες | AF9YMK 30VX54

ZURN QH6 Πλαστικός σφιγκτήρας μονής 2.0 ίντσες Βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9YMK Μοντέλο: QH6Cross Ref: 30VX54

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€1.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαστικός σφιγκτήρας
Βάθος2 "
Υλικό υλικούΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Ύψος1.5 "
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
Εισαγωγή υλικούPEX
Μήκος2"
Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Πίεση160 psi
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
Θερμ. ΕύροςΠτυχία 73
Tube Size1.25 "
Χαρακτηριστικάμονόκλινο
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ3926909980

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜέγεθος σωλήναΜήκοςΜέγεθος σωλήναTube SizeΠλάτοςΤιμή
ZURN QH3 Πλαστικό σφιγκτήρα μονό 1.13 σε βάθος | AF9YMG 30VX51 QH31.13 "0.63 "1 / 2 "1.13 "1 / 2 "1 / 2 "1.5 "€0.54
ZURN QH4 Πλαστικό σφιγκτήρα μονό μέγεθος σωλήνα 3/4 ίντσας | AF9YMH 30VX52 QH41.5 "1"3 / 4 "1.5 "3 / 4 "3 / 4 "1.5 "€0.63
ZURN QH5 Πλαστικός σφιγκτήρας μονός σωλήνας 1 ίντσα Μέγεθος | AF9YMJ 30VX53 QH51.5 "1"1"1.5 "1"1"1.5 "€0.63
ZURN QH7 Πλαστικός σφιγκτήρας Βάθος 2.25 ίντσες | AF9YML 30VX55 QH72 25 "1.63 "1 / 2 "2 25 "1 / 2 "1 / 2 "1.25 "€2.63
ZURN QISC7 Πλαστικό σφιγκτήρα μονό μέγεθος σωλήνα 11/2 ίντσας | AF9YMN 30VX57 QISC72.75 "2..88 "11 / 2 "2.75 "11 / 2 "11 / 2 "1"€3.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN QH6 Πλαστικός σφιγκτήρας μονής 2.0 ίντσες Βάθος
€1.77 /μονάδα