Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZURN P6900-CP4 Πλάκα κάλυψης 4 ίντσες | AD8EWT 4JPC2

ZURN P6900-CP4 Πλάκα κάλυψης 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8EWT Μοντέλο: P6900-CP4Cross Ref: 4JPC2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€64.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα κάλυψης
Χρώμα / φινίρισμαChrome
Υλικόψευδάργυρος
Μέγεθος4mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ7907001000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΜέγεθοςΤιμή
ZURN P6900-CP8 Πλάκα κάλυψης 8 ίντσες | AD8EWU 4JPC3 P6900-CP8ψευδάργυρος8€114.27
ZURN P6920-CP8 Πλάκα κάλυψης 8 ίντσες | AE6QTP 5UNV3 P6920-CP8Επιχρωμιωμένος ψευδάργυρος8 "Λ€88.16
Πλάκα περιποίησης και κάλυψης ZURN P6913-12CP8 | CE9DFD 401K04 P6913-12CP8--€83.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN P6900-CP4 Πλάκα κάλυψης 4 ιντσών
€64.56 /μονάδα