Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZSI-FOSTER UB6PA6 Cushioned U-Bolt, μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, 7-3/4 Inch Size | AD8VPK 4MWH7

ZSI-FOSTER UB6PA6 Cushioned U-Bolt, μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, μέγεθος 7-3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8VPK Μοντέλο: UB6PA6Cross Ref: 4MWH7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€178.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαψευδάργυρος
Για μέγεθος σωλήνα6"
Εσωτερικό Μήκος7.75 "
Εσωτερικό πλάτος7.156 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος8 29 / 32 "
Μέγεθος σωλήνα6"
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΜαξιλάρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.071
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Ο σχεδιασμός μαξιλαριού παρέχει συνολική κατανομή φορτίου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZSI-FOSTER UB6PA6 Cushioned U-Bolt, μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, μέγεθος 7-3/4 ίντσες
€178.04 /μονάδα