Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZSI-FOSTER T082MS090 Σωλήνας σφιγκτήρας 2 οπών 5-1/8 ίντσες L7 53/64 ίντσες | AD8VLX 4MWA1

ZSI-FOSTER T082MS090 Σωλήνας σφιγκτήρων 2 οπών 5-1/8 ίντσες L7 53/64 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8VLX Μοντέλο: T082MS090Cross Ref: 4MWA1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€467.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας με 2 οπές
Μέγεθος κοχλία3 / 8 "
Ύψος5 53 / 64 "
Μήκος7 53 / 64 "
ΥλικόΑνοξείδωτο χάλυβα τύπου 304
Μέγιστη. Φορτώνω800 λίβρες
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Tube Size5-1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΠροσκολλημένο στην επιφάνεια
Πλάτος1 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.432
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Επιφανειακός συναρμολογημένος σφιγκτήρας για σωλήνες, σωλήνες ή σωλήνες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΜέγεθος κοχλίαΎψοςΠλάτοςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΦορτώνωΑνιχνεύσιμο μέταλλοΤιμή
ZSI-FOSTER P021M026 Σφιγκτήρας 2 οπών Μέγεθος σωλήνα 1 ίντσας L3 13/64 ίντσες | AD8VJD 4MVN2 Ρ021Μ026-1 / 4 "1 23 / 32 "1 9 / 16 "3 13 / 64 "Ηλεκτρο γαλβανισμένος χρυσός50 λίβρεςΟχι€7.95
ZSI-FOSTER P021MS026 Σφιγκτήρας 2 οπών Μέγεθος σωλήνα 1 ίντσας L3 13/64 ίντσες | AD8VJE 4MVN3 P021MS026-1 / 4 "1 23 / 32 "1 9 / 16 "3 13 / 64 "Ανοξείδωτο χάλυβα τύπου 30450 λίβρεςΝαι€16.94
ZSI-FOSTER T016M019 Σωλήνας σφιγκτήρα με μαξιλαράκια 2 οπών Μέγεθος 1 ίντσας L 2 11/16 ίντσας | AD8VJF 4MVN4 T016M0191"1 / 4 "1 15 / 64 "63 / 64 "2 11 / 16 "Ηλεκτρο γαλβανισμένος χρυσός50 λίβρεςΟχι€5.75
ZSI-FOSTER T016MS019 Σωλήνας με μαξιλαράκι 2 οπών Μέγεθος 1 ίντσας L 2 11/16 ίντσας | AD8VJG 4MVN5 T016MS0191"1 / 4 "1 15 / 64 "63 / 64 "2 11 / 16 "Ανοξείδωτο χάλυβα τύπου 30450 λίβρεςΝαι€15.16
ZSI-FOSTER P008M011 Σφιγκτήρας 2 οπών Μέγεθος σωλήνα 1/4 ίντσας L 2 17/64 ίντσας | AD8VJH 4MVN6 Ρ008Μ0111 / 2 "1 / 4 "13 / 16 "63 / 64 "2 17 / 64 "Ηλεκτρο γαλβανισμένος χρυσός50 λίβρεςΟχι€4.15
ZSI-FOSTER P008MS011 Σφιγκτήρας 2 οπών Μέγεθος σωλήνα 1/4 ίντσας L 2 17/64 ίντσας | AD8VJJ 4MVN8 P008MS0111 / 2 "1 / 4 "13 / 16 "63 / 64 "2 17 / 64 "Ανοξείδωτο χάλυβα τύπου 30450 λίβρεςΝαι€9.52
ZSI-FOSTER T004M007 Σωλήνας σφιγκτήρα με μαξιλαράκια 2 οπών Μέγεθος σωλήνα 1/4 ίντσας L1 53/64 ίντσας | AD8VJK 4MVP1 T004M0071 / 4 "1 / 4 "31 / 64 "25 / 32 "1 53 / 64 "Ηλεκτρο γαλβανισμένος χρυσός50 λίβρεςΟχι€4.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZSI-FOSTER T082MS090 Σωλήνας σφιγκτήρων 2 οπών 5-1/8 ίντσες L7 53/64 ίντσες
€467.60 /μονάδα