Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Συναρμολόγηση ZSI-FOSTER SM3025S-SS, Μέγεθος 25 mm, από ανοξείδωτο χάλυβα | AB6VDH 22JG41

ZSI-FOSTER Συναρμολόγηση SM3025S-SS, Μέγεθος 25 mm, Ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6VDH Μοντέλο: SM3025S-SSCross Ref: 22JG41

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνέλευση
Μέγεθος κοχλία1/4-20 x 1-1/2"
Ύψος1 39 / 64 "
Μήκος2 3 / 64 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Φορτώνω1500 λίβρες
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος ράβδου25mm
Μέγεθος νήματος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλάτος1 13 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Στερέωση σωλήνων, σωλήνων, σωλήνων και ηλεκτρικών καλωδίων - Όλες οι εφαρμογές

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΎψοςΕίδοςΜήκοςΜέγεθος ράβδουΜέγεθοςTube SizeΤιμή
Συγκρότημα σωλήνων ZSI-FOSTER S7038S-SS, Μέγεθος 2 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | AB6VDG 22JF97 S7038S-SS1 / 4-20 x 4 "4 3 / 64 "Συναρμολόγηση σωλήνων4 13 / 16 "---€241.67
Συναρμολόγηση ZSI-FOSTER SM4030S-SS, Μέγεθος 30 mm, από ανοξείδωτο χάλυβα | AB6VDJ 22JG44 SM4030S-SS1/4-20 x 1-3/4"1.875 "Συνέλευση2 23 / 64 "30mm--€54.30
Συναρμολόγηση ZSI-FOSTER SM5035S-SS, Μέγεθος 35 mm, από ανοξείδωτο χάλυβα | AB6VDK 22JG47 SM5035S-SS1/4-20 x 2-1/2"2 33 / 64 "Συνέλευση2 53 / 64 "35mm--€54.42
Συγκρότημα σωλήνων ZSI-FOSTER S1004S-SS, Μέγεθος σωλήνα 1/4 ίντσας, από ανοξείδωτο χάλυβα | CF3XQP S1004S-SS--Συναρμολόγηση σωλήνων---1 / 4 "€25.94
Συγκρότημα σωλήνα ZSI-FOSTER S1006S-SS, μέγεθος 3/8 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CF3XRH S1006S-SS--Συναρμολόγηση σωλήνων---3 / 8 "€25.94
Συγκρότημα σωλήνων ZSI-FOSTER S1007S-SS, Μέγεθος 1/8 ίντσας, από ανοξείδωτο χάλυβα | CF3XTB S1007S-SS--Συναρμολόγηση σωλήνων--1 / 8 "-€47.20
Συγκρότημα σωλήνα ZSI-FOSTER S2008S-SS, Μέγεθος σωλήνα 1/2 ίντσας, από ανοξείδωτο χάλυβα | CF3XUJ S2008S-SS--Συναρμολόγηση σωλήνων---1 / 2 "€27.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZSI-FOSTER Συναρμολόγηση SM3025S-SS, Μέγεθος 25 mm, Ανοξείδωτο ατσάλι
€35.83 /μονάδα