Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κλιπ ZSI-FOSTER RPC-5/8, Μέγεθος σωλήνα 5/8 ιντσών | AD8VHX 4MVL5

ZSI-FOSTER Κλιπ RPC-5/8, Μέγεθος σωλήνα 5/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8VHX Μοντέλο: RPC-5/8Cross Ref: 4MVL5

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας
Ύψος5 / 8 "
Μήκος1.625 "
ΥλικόPolyamid
Μέγιστη. Φορτώνω200 λίβρες
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Tube Size5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΣτήριγμα
Πλάτος1.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Για στήριξη με γόνατο σωλήνα, σωλήνα ή σωλήνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςTube SizeΤιμή
Κλιπ ZSI-FOSTER RPC-1/2, Μέγεθος σωλήνα 1/2 ίντσας | AD8VHT 4MVL1 RPC-1/21 / 2 "Συνδετήρας1 / 2 "€5.57
Κλιπ ZSI-FOSTER RPC-3/4, Μέγεθος σωλήνα 3/4 ιντσών | AD8VHV 4MVL3 RPC-3/43 / 4 "Συνδετήρας3 / 4 "€6.98
Κλιπ ZSI-FOSTER RPC-3/8, Μέγεθος σωλήνα 3/8 ιντσών | AD8VHW 4MVL4 RPC-3/83 / 8 "Συνδετήρας3 / 8 "€7.28
Κλιπ ZSI-FOSTER RPC-7/8, Μέγεθος σωλήνα 7/8 ιντσών | AD8VHY 4MVL6 RPC-7/87 / 8 "Συνδετήρας7 / 8 "€9.95
Κλιπ ZSI-FOSTER RPC-1-1/8, Μέγεθος σωλήνα 1-1/8 ίντσας | CF3XPY RPC-1-1/8-Συνδετήρας1-1 / 8 "€7.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZSI-FOSTER Κλιπ RPC-5/8, Μέγεθος σωλήνα 5/8 ιντσών
€6.63 /μονάδα