Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Συγκρότημα σφιγκτήρα ZSI-FOSTER H4016S-SS, σωλήνας 1 ίντσας, από ανοξείδωτο χάλυβα | AB6VDD 22JE90

ZSI-FOSTER Συγκρότημα σφιγκτήρα H4016S-SS, σωλήνας 1 ίντσας, ανοξείδωτος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6VDD Μοντέλο: H4016S-SSΚωδ. Cross: 22JE90
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
€111.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση σφιγκτήρα
Μέγεθος κοχλία3/8-16 x 2-1/4"
Ύψος2.5 "
Μήκος3 11 / 32 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος νήματος3 / 8 "
Tube Size1"
Χαρακτηριστικάβαρύς
Πλάτος1.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Στερέωση σωλήνων, σωλήνων, σωλήνων και ηλεκτρικών καλωδίων - Όλες οι εφαρμογές

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγεθοςTube SizeΤιμή
Σωλήνας ZSI-FOSTER H10137S-SS, μέγεθος 8 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CF3VPZ H10137S-SSPipe8-€2,642.75
Βάση ράγας σωλήνα ZSI-FOSTER H11170S-SS, Μέγεθος 1/4 ίντσας | CF3VQB H11170S-SSPipe-10 "€4,256.47
Βάση ράγας σωλήνων ZSI-FOSTER H3004S-SS, μέγεθος 4 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CF3VQQ H3004S-SSΣωλήνας-1 / 4 "€138.86
Σωλήνας ZSI-FOSTER H3006S-SS, μέγεθος 3/8 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CF3VRE H3006S-SSΣωλήνας-3 / 8 "€136.57
Στήριγμα ράγας σωλήνα ZSI-FOSTER H3008S-SS, Μέγεθος 2-3/4 ίντσες, αλουμίνιο | CF3VTH H3008S-SSΣωλήνας-1 / 2 "€140.54
Βάση ράγας σωλήνων ZSI-FOSTER H3009S-SS, μέγεθος 3/4 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CF3VTX H3009S-SSPipe3 / 4 "-€137.25
Σωλήνας ZSI-FOSTER H3010S-SS, μέγεθος σωλήνα 5/8 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CF3VUL H3010S-SSΣωλήνας-5 / 8 "€137.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZSI-FOSTER Συγκρότημα σφιγκτήρα H4016S-SS, σωλήνας 1 ίντσας, ανοξείδωτος χάλυβας
€111.41 /μονάδα