Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σφιγκτήρας πολλαπλής λαβής ZSI-FOSTER CG-30, Μέγεθος σωλήνα 3/4 ιντσών | AD8VJB 4MVL9

ZSI-FOSTER Σφιγκτήρας πολλαπλής λαβής CG-30, Μέγεθος σωλήνα 3/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8VJB Μοντέλο: CG-30Cross Ref: 4MVL9
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
€10.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας πολλαπλών λαβών
Μέγεθος κοχλία2"
Ύψος1 13 / 16 "
ΥλικόΘερμοπλαστικό ελαστομερές
Μέγιστη. Φορτώνω500 λίβρες
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος Pad1/2 x 1-5/8"
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Μέγεθος νήματος1 / 4 "
Tube Size7/8, 1, 1-1/8"
ΧαρακτηριστικάΣτήριγμα
Πλάτος1.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Για στήριξη με γόνατο σωλήνα, σωλήνα ή σωλήνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΑνιχνεύσιμο μέταλλοΜέγεθος PadΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
Σφιγκτήρας πολλαπλής λαβής ZSI-FOSTER CG-10, Μέγεθος σωλήνα 1/4 ίντσας | AD8VHZ 4MVL7 CG-101.375 "Οχι1/4 x 1-5/8"1 / 4 "1/4, 3/8, 1/2"€7.39
Σφιγκτήρας πολλαπλής λαβής ZSI-FOSTER CG-20, Μέγεθος σωλήνα 3/8 έως 1/2 ίντσας | AD8VJA 4MVL8 CG-201.625 "Ναι1/2 x 1-5/8"3/8 έως 1/2 "5/8, 3/4, 7/8"€8.36
Σφιγκτήρας πολλαπλής λαβής ZSI-FOSTER CG-40, Μέγεθος σωλήνα 3/4 έως 1 ίντσας | CF3UXE CG-40---3/4 έως 1 "-€14.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZSI-FOSTER Σφιγκτήρας πολλαπλής λαβής CG-30, Μέγεθος σωλήνα 3/4 ίντσας
€10.40 /μονάδα