ZOELLER G188 Υποβρύχια αντλία αποβλήτων 1-1 / 2hp 4.6a | AC3QFT 2VJ61

ZOELLER G188 Υποβρύχια Αντλία Απορροής 1-1/2hp 4.6a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3QFT Μοντέλο: G188Cross Ref: 2vj61

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,531.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία αποβλήτων
Ενισχυτές4.6
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
καλώδιο Μήκος20ft.
Διάμετρος12.75 "
Απαλλαγή NPT2"
DutyΔιαλείπων
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού140
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού128
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού116
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού103
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού145
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού90
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού71
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού51
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού28
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού2
Ύψος18.5 "
ΣτέγασηΜαντεμένια
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1.5
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 4 "
Μέγιστη. Κεφάλι91 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.130 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαΆνθρακας / Κεραμικό
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΓεμισμένο με Λάδι 3-Φάση
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Φάση3
RPM3450
Υλικό άξονα416 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σφραγίδα άξοναΆνθρακας / Κεραμικό
Τύπος διακόπτηΚανένας
Αρχή ΥλικούΜαντεμένια
Τάση460V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.53
Ύψος πλοίου (cm)52.07
Μήκος πλοίου (cm)37.34
Πλάτος πλοίου (cm)32
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZOELLER G188 Υποβρύχια Αντλία Απορροής 1-1/2hp 4.6a
€2,531.58 /μονάδα