ZOELLER 314-0002 Αντλία μεταφοράς χρησιμότητας 1/2 Hp 1 Ph 115v | AD7YRA 4HEX4

ZOELLER 314-0002 Utility Transfer Pump 1/2 Hp 1 Ph 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7YRA Πρότυπο: 314-0002Cross Ref: 4HEX4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€741.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία χρησιμότητας
Ενισχυτές8.0
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head16 @ 60 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head17.5-14 GPM @ 50-70 Ft
Κορδόνι20 πόδια.
DutyΔιαλείπων
GPM νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού23.5
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού22.5
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού22
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού21.5
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού21
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού20
GPM νερού @ 35 Ft. του κεφαλιού19
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού18
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού23
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού17
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού16
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού13
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού11
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού7
Ύψος8"
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/2
Hz60
Υλικό πτερωτώνΘερμοπλαστικός
Τύπος στροφείουΑνοικτό
Είσοδος3 / 4 "
Πίεση εισόδου50 psi
Μήκος11 "
Μέγιστη. Κεφάλι115 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.120 F
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
ΚινητήραςNema 1
Τύπος κινητήραAC
Outlet3 / 4 "
Φάση1
RPM6000
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας / Κεραμικό
Τύπος σφραγίδαςΜηχανική κασέτα
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Υλικό άξοναΚεραμικό άνθρακα
Αναρρόφηση αναρρόφησης15 πόδια
ΧαρακτηριστικάΑυτοπροστασία
Τάση115
Υγρό υλικόΠλαστικό, Χυτοσίδηρος, Ορείχαλκος
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.8075
Ύψος πλοίου (cm)26.42
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • GPH νερού @ 10 PSI (1275)
    • GPH νερού @ 15 PSI (1150)
    • GPH νερού @ 20 PSI (1100)
    • GPH νερού @ 25 PSI (950)
    • GPH νερού @ 30 PSI (800)
    • GPH νερού @ 35 PSI (650)
    • GPH νερού @ 40 PSI (300)
    • GPH νερού @ 5 PSI (1300)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΕνισχυτέςGPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιούΥλικό πτερωτώνΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Τύπος κινητήραRPMΥλικό άξοναΤιμή
ZOELLER 46-0005 Αντλία αντλίας 1/2 Hp 115v | AE9FVC 6JGV8 46-0005πλαστικός6 AC47πλαστικός104 βαθμοί FΕΠΑ3450Ανοξείδωτο ατσάλι€628.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZOELLER 314-0002 Utility Transfer Pump 1/2 Hp 1 Ph 115v
€741.62 /μονάδα