ZOELLER 30-0030 Βαλβίδα ελέγχου πλήρους ροής PVC 3 ίντσες | AE3FHH 5CZG8

ZOELLER 30-0030 Βαλβίδα ελέγχου πλήρους ροής Pvc 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3FHH Πρότυπο: 30-0030Cross Ref: 5CZG8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€266.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου πλήρους ροής
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση
ΡοήΠλήρης ροή
Μήκος14 "
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Θερμ.130 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος18 "
Υλικό σφραγίδαςΔαχτυλίδι συμπίεσης Buna N
Μέγεθος3"
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.43
Ύψος πλοίου (cm)32.51
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤύπος σύνδεσηςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Πίεση νερούσυνολικό ύψοςΥλικό σφραγίδαςΜέγεθοςΤιμή
ZOELLER 30-0181 Βαλβίδα ελέγχου πλήρους ροής PVC 1-1 / 4 ή 1-1 / 2 | AC2YQQ 2P843 30-0181-Ολίσθηση x Ολίσθηση-PVC4.3 psi @ 130 βαθμοί F--1-1/4" or 1-1/2"€31.24
ZOELLER 30-0021 Βαλβίδα ελέγχου πλήρους ροής PVC 2 ίντσες | AC2YQR 2P844 30-0021-Ολίσθηση x Ολίσθηση-PVC4.3 psi @ 130 βαθμοί F--2"€62.41
ZOELLER 30-0152 Βαλβίδα ελέγχου πλήρους ροής Χυτοσίδηρος 2 ίντσες | AC2YQT 2P845 30-01526.625 "FNPT6.625 "Μαντεμένια50 psi @ 130 βαθμοί F8"-2"€166.53
ZOELLER 30-0040 Βαλβίδα ελέγχου πλήρους ροής PVC 1-1 / 2 ίντσα | AE9FUZ 6JGV5 30-0040-Διαλύτης συγκόλλησης9.625 "PVC--Καουτσούκ1.5 "€48.55
ZOELLER 30-0042 Βαλβίδα ελέγχου πλήρους ροής PVC 2 ίντσες | AE9FVA 6JGV6 30-0042-Διαλύτης συγκόλλησης10.75 "PVC--Καουτσούκ2"€61.69
ZOELLER 30-0044 Βαλβίδα ελέγχου πλήρους ροής PVC 3 ίντσες | AE9FVB 6JGV7 30-0044-Διαλύτης συγκόλλησης9.625 "PVC--Καουτσούκ3"€124.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZOELLER 30-0030 Βαλβίδα ελέγχου πλήρους ροής Pvc 3 ιντσών
€266.46 /μονάδα